絞り込み
幅(mm)
- 200(1)
- 210(1)
- 300(1)
材質
- クラフト紙(2)
- ポリエチレン(1)
長さ(m)
- 0.3
- 0.13(3)
- 0.16(2)
- 0.2(2)
- 0.21(2)
- 0.25(3)
- 0.257(2)
- 0.297(5)
- 0.32(2)
- 0.42(5)
- 0.5(3)
- 0.6(4)
- 1(6)
- 1.05(2)
- 1.25(2)
- 30(5)
- 50(2)
- 100(15)
- 150(3)
- 200(2)
- 長さ(m)をもっと見る
色
ブルー(1)
ブランド
- アドコート(1)
- 岩通ケミカルクロス(1)
- KBIS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
防錆紙、防錆シートは、その名の通り、錆びを防止するために使用されるシートです。防錆紙は、防錆用で使用される薬品を浸潰させたり、塗工することによってつくることができます。この際、発錆を起こす科学的な活性物質を含んでいないことが重要になり、錆びやすいものを長い間保管しておく時の使用に便利です。防錆紙には、様々なサイズのものがあり、数十枚や数百枚で1セットになっているのが一般的。製品にもよりますが、6~12か月程度の防錆を実現します。使用していなくても、防錆紙は劣化するので、早めに使用するようにしましょう。

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)
アドコート(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(100枚)当日出荷コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
防錆紙 シートタイプ 鉄用 FK-60
岩通ケミカルクロス¥4,998税込¥5,4981箱(200枚)当日出荷気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙種類シートタイプ
B-pack 防錆シート
KBIS¥2,598税込¥2,8581パック(200枚)当日出荷3層フィルム構造により防錆成分が外気に放出されにくく、高い防錆力とバリア性を可能にします。金属部品などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。用途金属加工品、機械部品の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状シート厚さ(mm)0.06色青耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応