絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機(13)
  • メイキコウ(8)
  • セントラルコンベヤー(7)
  • マキテック(2)
ローラー径(Φmm)
  • 19(4)
  • 38(12)
  • 42.7(1)
  • 50(1)
  • 60.5(9)
機長(mm)
  • 2000
  • 120~1980(1)
  • 140~2000(1)
  • 160~2000(1)
  • 210~3000(2)
  • 212~2000(1)
  • 240~3000(1)
  • 243~2000(1)
  • 250~3000(1)
  • 260~3000(2)
  • 290~3000(1)
  • 360~3000(2)
  • 1000(33)
  • 1083~2994(1)
  • 1332~3992(1)
  • 1377~2994(1)
  • 1444~3992(1)
  • 1500(31)
  • 1836~3992(1)
  • 3000(11)
材質(ローラー部)
  • スチール(1)
  • ステンレス(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
19(4)
38(12)
42.7(1)
50(1)
60.5(9)
中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
86,980税込95,678
1台
15日以内出荷
中荷重用ステンレスコンベヤ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)120(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
64,980税込71,478
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HSメイキコウ
146,870税込161,557
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
特長:ステンレス製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。ローラ及びシャフト表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 15kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLQ50R-JS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLQ50R-JSメイキコウ
105,355税込115,891
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
特長:ステンレス製軽荷重用ローラの中で最もローラ径が大きいタイプ。ローラ及びシャフトの表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 1.5 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 80kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2 SUS304 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 7材質(ローラー部)ステンレス
ローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FMK48R-TSメイキコウ
27,455税込30,201
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラ径がΦ48.6のため、中荷重用中唯一最小ピッチ50が可能。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ48.6×t 1.6 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 120kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 95.8 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50(※カーブでP50の場合はお問い合せ
ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型) セントラルコンベヤーステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)セントラルコンベヤー
80,980税込89,078
1台
9日以内出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
87,980税込96,778
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12材質(ローラー部)SUSベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SUSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
139,800税込153,780
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6材質(ローラー部)SUSベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SUSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kgローラー径(Φmm)60.5仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤ MRUセントラルコンベヤー
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU3812型セントラルコンベヤー
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤーステンレスローラコンベヤMRU1906型セントラルコンベヤー
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012セントラルコンベヤー
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906 セントラルコンベヤーステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906セントラルコンベヤー
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
オールステンレス製の防錆タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)ローラー径(Φmm)60.5仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T三鈴工機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所ローラー径(Φmm)38仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム(mm)60×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.0
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
86,980税込95,678
1台
15日以内出荷
ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)80(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8833材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.1タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T三鈴工機
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8809材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T三鈴工機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8779材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.7タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T三鈴工機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8744材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8655材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T三鈴工機
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8621材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)14.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)90
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8710材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8680材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
ステンレス製ローラーコンベヤ マキテックステンレス製ローラーコンベヤマキテック
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製