絞り込み
機長(mm)
  • 2000
  • 50~2000(3)
  • 210~3000(7)
  • 220~3000(3)
  • 240~3000(4)
  • 260~3000(7)
  • 270~3000(3)
  • 290~3000(4)
  • 300~2100(3)
  • 340~3000(4)
  • 360~3000(7)
  • 370~3000(3)
  • 500(3)
  • 500~3000(3)
  • 716~1976(8)
  • 1000(243)
  • 1074~2964(8)
  • 1432~3952(12)
  • 1500(275)
  • 3000(133)
ローラー径(Φmm)
  • 19(7)
  • 19.1(10)
  • 20(3)
  • 22.9(3)
  • 25.4(4)
  • 28.6(12)
  • 28.7(2)
  • 30(7)
  • 31.8(3)
  • 38(34)
  • 38.1(31)
  • 42(8)
  • 42.7(12)
  • 45(13)
  • 45.7(2)
  • 48.6(7)
  • 50(9)
  • 57(8)
  • 57.2(37)
  • 60.5(25)
材質(ローラー部)
  • アルミ(44)
  • スチール(150)
  • ステンレス(30)
  • プラスチック(34)
ブランド
  • 三鈴工機(70)
  • メイキコウ(67)
  • TRUSCO(32)
  • セントラルコンベヤー(31)
  • 太陽工業(30)
  • マキテック(30)
  • テラウチ(寺内製作所)(9)
  • オークラ輸送機(8)
  • HARAX(ハラックス)(5)
  • SST(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

FA現場のお役立ち情報
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(13件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機

    【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型

    オークラ輸送機
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
    用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
  • スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712

    セントラルコンベヤー(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    中荷重搬送に最適です。
    ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×2.3t
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(3件のレビュー)
    28,980税込31,878特価
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
  • 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷から35日以内出荷
    中荷重中最も汎用性の高い機種
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ MR3812

    セントラルコンベヤー(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中荷重搬送に最適です。
    ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12材質(ローラー部)STKM11A-Sベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ローラー肉厚は1.2mmです。 ・Φ8パイプシャフトを使用しています。
    用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)31.8フレーム(mm)50X25X2.3t
  • アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から11日以内出荷
    MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    29,980税込32,978
    1台
    16日以内出荷から30日以内出荷
    重荷重用中最も汎用性の高い機種
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
  • 折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用) オークラ輸送機

    折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    折りたたみ脚付アルミローラコンベヤコンベヤ 伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納。 軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び。 脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置。
    ローラー径(Φmm)42材質(ローラー部)アルミローラー幅(mm)360機幅(mm)430ローラーピッチ(mm)100機高(mm)684~993材質(フレーム)アルミ
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    24,980税込27,478
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
  • アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

    三鈴工機
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kgローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ8 1275
  • スチールローラコンベヤMR3812 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤMR3812

    セントラルコンベヤー
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1258
  • アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)

    アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。 ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。 ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
    ピッチ(mm)(ローラー)100材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
  • アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)38材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    32,980税込36,278
    1台
    16日以内出荷から17日以内出荷
    防塵タイプ
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ28スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
    用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
  • スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー

    スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)

    セントラルコンベヤー
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1
  • アルミローラーコンベヤ SA38型 SST

    アルミローラーコンベヤ SA38型

    SST
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適です。
    肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)38.1
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    21,980税込24,178
    1台
    15日以内出荷から19日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
  • A2812型スチールローラコンベヤ 太陽工業

    A2812型スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    22,980税込25,278
    1台
    11日以内出荷
    軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
    ローラー径(Φmm)28.6材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1251
  • スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

    三鈴工機
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1235
  • スチールローラコンベヤMMR2808 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤMMR2808

    セントラルコンベヤー
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    ローラー径(Φmm)28.6仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1257
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808

    セントラルコンベヤー
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812

    セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
  • スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所ローラー径(Φmm)38仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム(mm)60×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
  • アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

    三鈴工機
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
  • アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)22.9材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    24,980税込27,478
    1台
    16日以内出荷
    汎用タイプ
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    39,980税込43,978
    1台
    16日以内出荷
    機種中最小径ローラ、小物搬送に最適
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6材質(ローラー部)STK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)30(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ57の肉厚2.1mmタイプ。耐衝撃性アップ。中荷重搬送用。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
ローラーコンベヤ