絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 38
- 12(1)
- 18(2)
- 19(7)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 38.1(3)
- 42.7(6)
- 48.6(1)
- 50(1)
- 57(1)
- 60.5(19)
機長(mm)
- 666~1996(1)
- 999~2994(1)
- 1000(13)
- 1332~3992(1)
- 1500(12)
- 2000(12)
- 3000(3)
材質(ローラー部)
- ステンレス(26)
ブランド
- 三鈴工機(17)
- セントラルコンベヤー(5)
- オークラ輸送機(1)
- TRUSCO(1)
- マキテック(1)
- メイキコウ(1)
- SST(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
18(2)
19(7)
25.4(1)
38
38.1(3)
42.7(6)
48.6(1)
50(1)
57(1)
60.5(19)

ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷オールステンレス製の防錆タイプです。ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から5日以内出荷ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所ローラー径(Φmm)38仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム(mm)60×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)
セントラルコンベヤー¥44,980~税込¥49,478~1台10日以内出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
ステンレスローラーコンベヤ SU38型
SST¥42,088~税込¥46,297~1台8日以内出荷磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型
三鈴工機¥84,980~税込¥93,478~1台21日以内出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1フレーム60×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
ステンレスローラーコンベヤ MU38型
三鈴工機¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途食品、薬品工場。クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)40
軸付ローラー(ステンレス製) ローラー径38mm、肉厚1.0mm・ステンレス製
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本7日以内出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。オールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。付属品補助カラー、ピントラスコ品番461-2574材質ステンレス(SUS304)シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)298肉厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38シャフト寸法(mm)幅:340ローラー耐荷重(kg/本)70
ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型
オークラ輸送機¥319,800~税込¥351,780~1台6日以内出荷軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー径(Φmm)38(SUS430J1L相当)許容荷重(kg)25(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)39~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応
スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所ローラー幅(mm)150機長(mm)1000ローラー径(Φmm)38仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)トラスコ品番858-3610材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートピッチ(mm)100シャフトΦ12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム60X30X2t材質(ローラー部)ステンレスローラー耐荷重(kg/本)902018年トラスコ掲載ページ8 1270ローラーΦ38.0X1.0t
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kgローラー径(Φmm)38仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.0材質(ローラー部)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1264
ステンレスローラコンベヤ MRU
セントラルコンベヤー¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812
セントラルコンベヤー¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー耐荷重(kg/本)202018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812型
セントラルコンベヤー¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥31,980~税込¥35,178~1台ほか翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.0
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥39,980~税込¥43,978~1台16日以内出荷から31日以内出荷ケース搬送用ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8779材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.7タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8761材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)16.3タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8752材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)10.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8744材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥68,980税込¥75,8781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8736材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.8タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8728材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)8.9タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8655材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)1500ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8647材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8621材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)14.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)90
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)1500ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8612材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)11.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)90
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)1000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレスピッチ(mm)75肉厚(mm)1.0