絞り込み
機長(mm)
  • 67(1)
  • 500~3000(1)
  • 666~1996(1)
  • 999~2994(1)
  • 1000(21)
  • 1332~3992(1)
  • 1500(25)
  • 2000(34)
  • 3000(16)
ローラー径(Φmm)
  • 38
  • 19(10)
  • 19.1(20)
  • 20(5)
  • 22.9(7)
  • 25.4(5)
  • 28.6(27)
  • 30(10)
  • 31.8(5)
  • 38.1(90)
  • 42(27)
  • 42.7(45)
  • 45(25)
  • 48.6(20)
  • 50(14)
  • 50.8(6)
  • 57(42)
  • 57.2(90)
  • 60.5(58)
  • 76.3(7)
材質(ローラー部)
  • アルミ(19)
  • スチール(4)
  • ステンレス(27)
  • プラスチック(10)
ブランド
  • HARAX(ハラックス)(2)
  • SST(1)
  • TRUSCO(17)
  • エスコ(1)
  • オークラ輸送機(4)
  • セントラルコンベヤー(7)
  • マキテック(3)
  • メイキコウ(5)
  • 三鈴工機(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
FA現場のお役立ち情報
63件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
  • アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)38
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    16日以内出荷
    軽荷重用中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
  • 樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ MRN38型

    三鈴工機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
  • 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機

    棚付きローラコンベヤ RQR-T

    オークラ輸送機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    5日以内出荷
    【棚付き】 軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
    用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38×t1.2
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
  • スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ38 PSQ型

    オークラ輸送機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    9日以内出荷
    Φ38スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    翌々日出荷
    新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6ローラー径(Φmm)38
  • ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台ほか
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)38
  • Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm

    TRUSCO
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2701材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)18.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
  • Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
  • プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

    プラスチック製ローラーコンベヤ

    マキテック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
    ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
  • ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型) セントラルコンベヤー

    ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)

    セントラルコンベヤー
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    10日以内出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
  • ステンレスローラーコンベヤ SU38型 SST

    ステンレスローラーコンベヤ SU38型

    SST
    ¥42,088~税込¥46,297~
    1台
    8日以内出荷
    磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。
    肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型

    三鈴工機
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    21日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1フレーム60×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
  • ステンレスローラーコンベヤ MU38型 三鈴工機

    ステンレスローラーコンベヤ MU38型

    三鈴工機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    6日以内出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場。クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)40
  • 軸付ローラー(ステンレス製) ローラー径38mm、肉厚1.0mm・ステンレス製 TRUSCO

    軸付ローラー(ステンレス製) ローラー径38mm、肉厚1.0mm・ステンレス製

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    7日以内出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。オールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
    付属品補助カラー、ピントラスコ品番461-2574材質ステンレス(SUS304)シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)298肉厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38シャフト寸法(mm)幅:340ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様 オークラ輸送機

    【オーダー】QRG型 スチール製ローラコンベヤ ガイド兼用フレーム仕様

    オークラ輸送機
    ¥5,988税込¥6,587
    1台
    7日以内出荷
    【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用したガイド兼用フレームタイプ。
    用途90Hフレームの中ほどにローラを配置したガイド兼用仕様。 搬送面より上方に伸びたフレームがガイドとして機能。 ガイド部高さは24H。高さ(mm)H(搬送面):66全幅(mm)W:370、470、570、670、770ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700機長(mm)L:500~3000材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)90H×30WRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ローラコンベヤ(軽荷重用)ストレート メイキコウ

    【オーダー】ローラコンベヤ(軽荷重用)ストレート

    メイキコウ
    ¥8,303税込¥9,133
    1台
    21日以内出荷
    寸法(mm)【フレーム】60×30×2.3タイプストレートシャフト径(Φmm)12(パイプ)機長(mm)67ベアリングブレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A許容積載荷重(kg)100(W400の時)ローラ外径×肉厚(mm)38×1.2材質(シャフト)STKM11Aサービス分類オーダー・加工
  • 400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製) エスコ

    400x1320-3900mm アコーディオンコンベアー(スチール製)

    エスコ
    ¥186,000税込¥204,600
    1台
    当日出荷
    材質スチール全長(mm)1320~3900質量(kg)65高さ(mm)530~830ローラー幅(mm)400耐荷重(kg)40(搬送物が4本の軸にかかる時:弱い衝撃のある場合は1/1.5、強い衝撃のある場合は1/3とみなす)脚数(本)5ローラー間隔(mm)40~135外幅(mm)560ローラー径(Φmm)38
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
  • ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機

    ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型

    オークラ輸送機
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    6日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
    許容荷重(kg)25(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)39~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38(SUS430J1L相当)
  • スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)トラスコ品番858-3610材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートピッチ(mm)100シャフトΦ12パイプローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)1.0フレーム60X30X2t材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)902018年トラスコ掲載ページ8 1270ローラーΦ38.0X1.0t
  • ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T

    三鈴工機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kg仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.0材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1264
  • ステンレスローラコンベヤ MRU セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤ MRU

    セントラルコンベヤー
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812

    セントラルコンベヤー
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)202018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • ステンレスローラコンベヤMRU3812型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU3812型

    セントラルコンベヤー
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
    仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ8 1269
  • アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプ HARAX(ハラックス)

    アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプ

    HARAX(ハラックス)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷
    ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
    ピッチ(mm)(ローラー)75全幅(mm)360ローラー幅(mm)300材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
  • アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)

    アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ

    HARAX(ハラックス)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    翌々日出荷
    ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
    ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360ローラー幅(mm)300材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808

    セントラルコンベヤー
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808

    セントラルコンベヤー
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)63×25×3t
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812

    セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2フレーム(mm)60×30×2t
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷
    新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.6ローラー径(Φmm)38
  • スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプ肉厚(mm)1.0フレーム(mm)60×30×2tローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    16日以内出荷から31日以内出荷
    ケース搬送用
    ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(ローラー部)SUS304材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12ローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
  • 樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    翌々日出荷
    新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチールローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)10
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8779材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.7タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。トラスコ品番465-8761材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)16.3タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
ローラーコンベヤ