絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 38.1
  • 12(1)
  • 18(2)
  • 19(7)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 38(27)
  • 42.7(6)
  • 48.6(1)
  • 50(1)
  • 57(1)
  • 60.5(19)
機長(mm)
  • 50~2000(1)
  • 240~3000(1)
  • 290~3000(1)
  • 340~3000(1)
材質(ローラー部)
  • ステンレス(3)
ブランド
  • マキテック(2)
  • オークラ輸送機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
18(2)
19(7)
25.4(1)
38(27)
38.1
42.7(6)
48.6(1)
50(1)
57(1)
60.5(19)
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型

    オークラ輸送機
    18,120税込19,932
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ,ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1×t1.0(SUS430J1L相当)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810 マキテック

    【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810

    マキテック
    20,430税込22,473
    1台
    5日以内出荷
    機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
    用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)SUS304/#400研磨ローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製