絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 48.6
- 12(1)
- 18(2)
- 19(7)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 38(27)
- 38.1(3)
- 42.7(6)
- 50(1)
- 57(1)
- 60.5(19)
機長(mm)
- 210~3000(1)
- 260~3000(1)
- 360~3000(1)
材質(ローラー部)
- ステンレス(1)
ブランド
- オークラ輸送機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
18(2)
19(7)
25.4(1)
38(27)
38.1(3)
42.7(6)
48.6
50(1)
57(1)
60.5(19)

【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型
オークラ輸送機¥21,240税込¥23,3641台4日以内出荷中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工