絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 18(2)
  • 25.4(1)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 42.7(5)
  • 48.6(1)
  • 57(1)
機長(mm)
  • 120~1980(1)
  • 140~2000(1)
  • 160~2000(1)
  • 210~3000(2)
  • 212~2000(1)
  • 240~3000(1)
  • 243~2000(1)
  • 250~3000(1)
  • 260~3000(2)
  • 290~3000(1)
  • 300~3000(1)
  • 340~3000(1)
  • 360~3000(2)
  • 410~1980(1)
  • 410~2000(1)
  • 1083~2994(1)
  • 1332~3992(1)
  • 1377~2994(1)
  • 1444~3992(1)
  • 1836~3992(1)
材質(ローラー部)
  • ステンレス(12)
ブランド
  • オークラ輸送機
  • 三鈴工機(33)
  • メイキコウ(11)
  • セントラルコンベヤー(10)
  • マキテック(6)
  • TRUSCO(2)
  • テラウチ(寺内製作所)(2)
  • SST(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
18(2)
25.4(1)
38(1)
38.1(1)
42.7(5)
48.6(1)
57(1)
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型

    オークラ輸送機
    18,120税込19,932
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ,ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1×t1.0(SUS430J1L相当)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ESRD型

    オークラ輸送機
    17,360税込19,096
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ジャブコンⅡと機幅を合わせたフレームにESローラを組み込んだタイプ。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
    仕様【推奨脚】ZHSD材質SUS304寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40シャフト径(Φmm)6(丸鋼)ローラー幅(mm)90~390機長(mm)20P:140~2000、30P:120~1980、40P:160~2000材質(ローラー部)ステンレスローラ外径×肉厚(mm)18×0.8フレーム(mm)40×22.5×t2.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型

    オークラ輸送機
    19,000税込20,900
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 LS型

    オークラ輸送機
    21,240税込23,364
    1台
    4日以内出荷
    中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ48.6の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)48.6×t1.2(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 PS型

    オークラ輸送機
    21,540税込23,694
    1台
    4日以内出荷
    中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ42.7の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)50P:300~3000、75P:300~3000、100P:250~3000、150P:300~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7×t1.0(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型

    オークラ輸送機
    24,450税込26,895
    1台
    5日以内出荷
    軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ25.4で軽量小物搬送に最適。搬送長さ1000-2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ25.4の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490ピッチ(mm)ローラ(P):27、37シャフト径(Φmm)8パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~490材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)27P:243~2000、37P:212~2000フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)25.4×t1.0(SUS430J1L相当)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ オークラ輸送機

    ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ

    オークラ輸送機
    759,800税込835,780
    1台
    20日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
    質量(kg)51許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134機長(mm)918~1996材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
  • ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ オークラ輸送機

    ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ

    オークラ輸送機
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    20日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
    質量(kg)74許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134機長(mm)1377~2994材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
  • ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ オークラ輸送機

    ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JFD型 駆動タイプ

    オークラ輸送機
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    20日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製フリーカーブドライブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 丸ベルト駆動でらくらく搬送、省力化を実現。伸縮、カーブが自在で通路やトラックの積み下ろしなど、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る自動搬送コンベヤです。
    質量(kg)96許容荷重(kg)20(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)57~134機長(mm)1836~3992材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
  • ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機

    ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型

    オークラ輸送機
    379,800税込417,780
    1台
    6日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
    許容荷重(kg)30(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)43~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42.7(SUS430J1L相当)
  • ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型 オークラ輸送機

    ステンレス製フリーカーブコンベヤ 軽荷重用 JF型

    オークラ輸送機
    319,800税込351,780
    1台
    6日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製フリーカーブコンベヤ。防水性に優れたステンレス製のフレキシブルなコンベヤです。1台で伸縮、S字~180度、高さの選定が自由自在。Φ65ストッパ付キャスタ脚で移動もスムーズ。【RoHS対応】。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
    許容荷重(kg)25(水平時、4本軸あたり)ピッチ(mm)39~134材質(ローラー部)ステンレス機高(mm)525~825配列単列RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38(SUS430J1L相当)
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ES型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ES型

    オークラ輸送機
    31,950税込35,145
    1台
    5日以内出荷
    軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。 ステンレスローラ最小のローラ径Φ18、ピッチ20mm。 超小物搬送に最適。 搬送長さ1000~2000まで1mm単位、ローラ幅90~390mmまで指定可能。 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ18の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ。
    仕様【推奨脚】ZRSJ・ZRMS材質SUS3304寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~390ピッチ(mm)【ローラー】20/30/40シャフト径(Φmm)6(丸鋼)ローラー幅(mm)90~390機長(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000材質(ローラー部)ステンレスローラ外径×肉厚(mm)18×0.8フレーム(mm)60×30×t2.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製