絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 19(4)
- 38(5)
- 60.5(1)
機長(mm)
- 1000(8)
- 1500(8)
- 2000(7)
材質(ローラー部)
- ステンレス(10)
ブランド
- セントラルコンベヤー
- 三鈴工機(33)
- オークラ輸送機(12)
- メイキコウ(11)
- マキテック(6)
- TRUSCO(2)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- SST(1)
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
19(4)
38(5)
60.5(1)

ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷オールステンレス製の防錆タイプです。ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
ステンレスローラーコンベヤ(MRU3812型)
セントラルコンベヤー¥44,980~税込¥49,478~1台10日以内出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)75肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)20
ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型)
セントラルコンベヤー¥94,980~税込¥104,478~1台10日以内出荷オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)19
ステンレスローラコンベヤ MRU
セントラルコンベヤー¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812
セントラルコンベヤー¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー耐荷重(kg/本)202018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU3812型
セントラルコンベヤー¥64,980~税込¥71,478~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。ローラー径(Φmm)38仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1269
ステンレスローラコンベヤMRU1906
セントラルコンベヤー¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレスローラコンベヤMRU1906型
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012
セントラルコンベヤー¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷オールステンレス製の防錆タイプです。ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷オールステンレス製の防錆タイプです。ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t