絞り込み
機長(mm)
- 120~1980(1)
- 140~2000(1)
- 160~2000(1)
- 210~3000(2)
- 212~2000(1)
- 240~3000(1)
- 243~2000(1)
- 250~3000(1)
- 260~3000(2)
- 290~3000(1)
- 360~3000(2)
- 1000(33)
- 1083~2994(1)
- 1332~3992(1)
- 1377~2994(1)
- 1444~3992(1)
- 1500(31)
- 1836~3992(1)
- 2000(30)
- 3000(11)
- 機長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む

ステンレスローラコンベヤMRU1906型
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。ローラー径(Φmm)19仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.22018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU6012
セントラルコンベヤー¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷オールステンレス製の防錆タイプです。ローラ外径×肉厚(mm)60.5×1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)90×30×2t
ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷オールステンレス製の防錆タイプです。ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)フレーム(mm)60×30×2t
スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T
三鈴工機¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。 ローラー交換が簡単です。 清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)ローラー径(Φmm)60.5仕様オールステンレス(SUS304)材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×2tフレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥31,980~税込¥35,178~1台ほか翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)38材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.0
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥52,880~税込¥58,168~1台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5
中荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥47,980~税込¥52,778~1台16日以内出荷中荷重用ステンレスコンベヤローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)120(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥49,980~税込¥54,978~1台16日以内出荷ケース搬送用ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.5×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)80(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥39,980~税込¥43,978~1台16日以内出荷から31日以内出荷ケース搬送用ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T
三鈴工機¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8833材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.1タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T
三鈴工機¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8825材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)29.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T
三鈴工機¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8817材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T
三鈴工機¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8809材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径60.5X1.5T
三鈴工機¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8795材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)25.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8779材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)20.7タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8761材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)16.3タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番465-8752材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)10.6タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8744材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.5タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥68,980税込¥75,8781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8736材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.8タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T
三鈴工機¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-8728材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)8.9タイプストレートピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8655材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)1500ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8647材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8621材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)14.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)90
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)1500ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8612材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)11.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)200肉厚(mm)1ローラー耐荷重(kg/本)90
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8710材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)38.2ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8701材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)29.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8698材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)19.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8680材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)32.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8671材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)質量(kg)25.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)100
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
三鈴工機¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)1000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)ステンレスピッチ(mm)75肉厚(mm)1.0
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
三鈴工機¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)ステンレストラスコ品番465-8663質量(kg)19.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラ強度(kg)100/本
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥66,980~税込¥73,678~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)67
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ローラ間隔P(mm)30タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304削り出しベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状両ピン材質(ベアリング)ステンレスフレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2コンベア機高H(mm)21
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き
テラウチ(寺内製作所)¥10,980税込¥12,0781本11日以内出荷オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。材質ステンレスローラー幅(mm)500材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5