搬送用コロ :「大型 作業 台」の検索結果
関連キーワード
ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
用途重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)
適合(操作ハンドル)PH-25
トラスコ品番457-8155
質量(kg)32
使用荷重(t)5
テーブル寸法(mm)180
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)284×400×124
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。斜面走行を可能にしたボギー機構です。小型、軽量タイプです。
用途重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)
適合(操作ハンドル)PH-25
トラスコ品番457-8198
質量(kg)36
使用荷重(t)5
テーブル寸法(mm)180
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)293×402×133
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
エンドレスコロの使用により全高が低く安定性抜群
入替不要なエンドレスローラ採用で作業工数削減、運搬時間を大幅短縮
ボルトで簡単に取付可能
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、
設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)
寸法L(mm)トッププレート:4
抵抗走行抵抗:0.05
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能
耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現
小型軽量で作業効率化を実現
フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用
凹凸のある路面でもスムーズに走行できるボギー機構を採用
トッププレートは最大傾斜4°までボギーが可能
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付
大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付
家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動
材質(ローラー部)ウレタン
使用ハンドルPHP-30
抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07
ローラー数4
自重(kg)49
最大能力(t)8
1台
¥139,800
税込¥153,780
60日以内出荷
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能
耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現
小型軽量で作業効率化を実現
フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付
大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付
家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動
クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動
材質(ローラー部)ウレタン
抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07
ローラー数4
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラの採用によりコンクリート路面で使用可能。耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現。小型・軽量で作業効率化を実現。フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用。
用途場内搬送関係(組立工程内への搬入・搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付)、設備関係(大型トランス・ボイラなどの移動・据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動・据付)、建築土木関係(家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動)、クリーンルーム関係(クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動)
材質(ローラー部)ウレタン
抵抗走行抵抗:0.05(鋼板路面)/0.07(コンクリート路面)
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能
耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現
小型軽量で作業効率化を実現
フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用
フレームに装着した駆動シャフトを回転することで自走が可能
移動物の前進後退および微調整が容易
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付
大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付
家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動
クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動
材質(ローラー部)ウレタン
抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07
ローラー数4
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。