搬送用コロ :「家具 移動」の検索結果
搬送用コロとは、大型工作機・板金・鍛圧機械を搬送、据付する際に使用されます。そのおかげで、床面を傷つけません。 また種類もたくさんある為、いろいろな場面に活躍し、作業員、段取時間、移動時間を短縮することができます。ローラーのタイプも様々あり、弾性強度があり床面を傷つけにくく、油や強度もあるウレタンローラー、耐久性に優れているエンジニアリングプラスチックなどがあります。エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場で使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
「能力(t)」から絞り込む
0.15(6)
0.2(1)
0.3(2)
2(2)
3(2)
5(3)
8
10(1)
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラの採用によりコンクリート路面で使用可能。耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で、高い安全性を実現。小型・軽量で作業効率化を実現。フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用。
用途場内搬送関係(組立工程内への搬入・搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付)、設備関係(大型トランス・ボイラなどの移動・据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動・据付)、建築土木関係(家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動)、クリーンルーム関係(クリーンルームでの機器の移動、電子機器の移動)
材質(ローラー部)ウレタン
抵抗走行抵抗:0.05(鋼板路面)/0.07(コンクリート路面)
床面の傷を最小限にとどめ、防振性にも優れたウレタンローラを採用によりコンクリート路面で使用可能
耐久性のあるフレームとメンテナンスの容易な構造で高い安全性を実現
小型軽量で作業効率化を実現
フレーム上部には方向転換がしやすいターンテーブルを採用
凹凸のある路面でもスムーズに走行できるボギー機構を採用
トッププレートは最大傾斜4°までボギーが可能
用途組立工程内への搬入搬出、工場レイアウトの変更、旋盤、研磨機、プレーナーなどの移動、据付
大型トランスボイラなどの移動据付、冷暖房装置、公害防止装置の移動据付
家屋ブロックの搬送、スチール家具の移動
材質(ローラー部)ウレタン
使用ハンドルPHP-30
抵抗【走行】(鋼板路面)0.05、(コンクリート路面)0.07
ローラー数4
自重(kg)49
最大能力(t)8
1台
¥139,800
税込¥153,780
60日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。