コンセントプレート :「差し込み式」の検索結果
関連キーワード
極数2
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
過電流強度1000A0.02秒
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(2極)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A300VAC
適合規格電気用品安全法
方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)
温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下
耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)
絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
温度サイクル8℃以下
開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回
耐久性(アンモニアガス耐久)24時間
使用場所住宅、事務所等の屋内
耐電圧(V)1600(1分間)
極数2(接地形)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
過電流強度1000A0.02秒
耐久性(アンモニアガス)24時間
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60
耐電圧(V)1250(1分間)
極数2(接地形)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
過電流強度1000A0.02秒
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A300VAC
適合規格電気用品安全法
方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)
温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下
耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)
絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
温度サイクル8℃以下
開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回
耐久性(アンモニアガス耐久)24時間
使用場所住宅、事務所等の屋内
耐電圧(V)1600(1分間)
適合電気用品安全法(特定電気用品)
色ブラック
ポート数出力:2
消費電力(W)0.075(待機時)
定格出力DC5V3A
絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計)
引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間
使用電圧範囲(V)AC90~110
周囲温度(℃)-10~40
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
定格入力AC100V30VA
耐電圧(V)1200/1分間
挿抜回数30000回以上
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計)
定格入力AC100V30VA(50/60Hz)
定格出力DC5V3A
適合電気用品安全法(特定電気用品)
結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
ポート数出力:2
耐電圧(V)1200/1分間
引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間
使用電圧範囲(V)AC90~110
消費電力(W)0.075(待機時)
挿抜回数30000回以上
周囲温度(℃)-10~40
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント
- 電設用スイッチ
- タイマ コンセント
- 電源タップ
- コンセントプレート
- 取付枠
- 電設用モジュラージャック
- ジョイントボックス
- 配線器具その他関連用品
- コードリール
- 延長コード
コンセントプレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。