159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 過電流強度1000A0.02秒 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(2極)10~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~40 保証期間購入日より1年間 使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください 使用場所住宅、事務所などの屋内 強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
299 税込329
当日出荷

仕様絶縁枠付・プレート付 マットホワイト プレート形状スイッチ+コンセント×2用
1個
389 税込428
6日以内出荷

極数2(接地形) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ)50以下 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度1000A0.02秒 耐久性(アンモニアガス)24時間 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1枚ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷

プレートカバープレート(取付枠付) ライトシルバー
1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性70℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10~45 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

耐熱性70℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10~45 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) プレート形状(2連用)(取付枠付)
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性70℃ 1時間 使用周囲温度(℃)-10~45 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
3日以内出荷

SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 2連用取付枠付
プレート形状(2連用)(取付枠付) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1枚ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コスモシリーズワイド21
ホワイト タイプラウンド 種類カバープレート(取付枠付)2連用
1箱(10個)
4,098 税込4,508
4日以内出荷

便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
仕様弱電用ブランク 種別1コ口(取付枠付)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SO-STYLE 簡易耐火カバープレート 1連用取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個ほか
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷


1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,798 税込5,278
3日以内出荷

1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷


1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1セット
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷