コンセントプレート :「電気 差し込み」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 過電流強度1000A0.02秒 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(2極)10~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~40 保証期間購入日より1年間 使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください 使用場所住宅、事務所などの屋内 強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
1個
299 税込329
当日出荷

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)
使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A300VAC 適合規格電気用品安全法 方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式) 温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下 耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計) 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 温度サイクル8℃以下 開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回 耐久性(アンモニアガス耐久)24時間 使用場所住宅、事務所等の屋内 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2(接地形) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ)50以下 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度1000A0.02秒 耐久性(アンモニアガス)24時間 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込接地コンセント
極数2(接地形) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ)50以下 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度1000A0.02秒 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60 耐電圧(V)1250(1分間)
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチE(4路)
使用温度範囲(℃)-10~40 定格15A300VAC 適合規格電気用品安全法 方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式) 温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下 耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間) 絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計) 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 温度サイクル8℃以下 開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回 耐久性(アンモニアガス耐久)24時間 使用場所住宅、事務所等の屋内 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利で、豊かなくらしを演出。食卓や居間の生活空間にマッチした住宅用床用コンセント。
差込口形状2P15A125V 種別アース付1コ口 定格電流(A)15 定格電圧(V)125
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合電気用品安全法(特定電気用品) ブラック ポート数出力:2 消費電力(W)0.075(待機時) 定格出力DC5V3A 絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計) 引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間 使用電圧範囲(V)AC90~110 周囲温度(℃)-10~40 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) 定格入力AC100V30VA 耐電圧(V)1200/1分間 挿抜回数30000回以上
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

絶縁抵抗(MΩ)1以上(500V絶縁抵抗計) 定格入力AC100V30VA(50/60Hz) 定格出力DC5V3A 適合電気用品安全法(特定電気用品) 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) ポート数出力:2 耐電圧(V)1200/1分間 引張強度(N)ねじなし端子:100/1分間 使用電圧範囲(V)AC90~110 消費電力(W)0.075(待機時) 挿抜回数30000回以上 周囲温度(℃)-10~40 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)