カテゴリ
絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(35)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
材質
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(558)
- 神保電器(225)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- エスコ(58)
- 明工社(52)
- 東芝ライテック(36)
- アメリカン電機(36)
- オーム電機(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ELPA(15)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- パナソニック電工(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 南電機(1)
- Kiva(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト

プレート3個用(KU)
東芝ライテック¥599税込¥6591個4日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
プレート1連用(KU)
東芝ライテック¥639税込¥7031個4日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
オプションリニューアルプレート
東芝ライテック¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から47日以内出荷埋込穴径、明るさ、配光が選べる小径・軽量・高効率の高天井ダウンライト。存在感を抑えた小形サイズで、大規模・中規模店舗の吹き抜け照明や工場、公共施設などの高天井エリアにおすすめ。従来器具と比較して、設置台数削減と大幅な省エネを実現用途吊ボルト専用材質枠/鋼板色枠/バージンホワイト
オプションリニューアルプレート
東芝ライテック¥3,798税込¥4,1781個47日以内出荷リニューアルプレートとの組合せにより、既設の埋込穴への対応が可能です。材質本体/鋼板、枠/鋼板幅(mm)Φ145寸法(mm)Φ145×高108色枠/バージンホワイト埋め込み寸法(mm)125
オプションリニューアルプレート
東芝ライテック¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷光源を交換できる安心感を継承し、省エネ性能と設計の自由度を向上。/光源が寿命を迎えた際はもちろん、テナントの入れ替わりなどで用途変更が発生してもスムーズに対応。従来のLEDダウンライトに比べてランニングコストは大幅削減へ。場所と用途に合わせて選べる豊富なラインアップで、きめ細やかな雰囲気づくりも可能です。LED ユニット交換形ダウンライトは、「メンテナンスの安心感」「さらなる省エネ」「設計自由度の向上」というお客様がダウンライトに求めるご要望にお応えします。簡単にLEDユニットを交換できる設計です。光源交換形は省メンテナンス。しかも経済的。/器具本体はそのままで、光源であるLEDユニットのみの交換が可能です。そのため、従来のランプ同様に簡単に光源交換が可能です。さらに、本体にある電源との接続にメーカー独自のコネクター接続方法を採用し、よりスムーズな交換を実現しました。光源交換形のメリット/安心&経済的&メンテナンスが簡単:寿命が近づき光束が落ちても安心。LEDユニットのみの購入・交換だけで済むので経済的です。/空間イメージの変更が容易:店舗などで季節毎の演出や模様替えの際、またはテナントの入れ替えで用途が変更になった場合、LEDユニットのみの交換で、光色や明るさを容易に変更できます。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。/明るさや光色が選べるLEDユニットと幅広い器具バリエーションをご用意しました。 オフィスや公共施設をはじめ、店舗、病院、工場などに適切なLEDユニットと器具の組み合わせの中からお選びください。光色の選択により、設計の自由度を向上。/一般的に、青白く強い光に躍動感、橙色の淡い光に安らぎを感じるなど、光色(色温度)は感覚に作用します。LEDユニット交換形ダウンライトでは5種類の光色をご用意。例えば店舗なら、売場ごとの商品に合わせた、より魅力的な演出が可能になります。リニューアルの際は、売場環境に合った光色に交換するだけで施工が容易です。1%から100%までの決め細やかな連続調光が可能。/「FLコントルクスPD」と組み合わせることで、1%から100%まで、スムーズな連続調光を実現します。明るさを抑えて落ち着いた雰囲気を演出したい空間や、会議室・応接室などにおすすめです。多彩な場所・空間に適応できるバリエーション。/LED ユニット交換形ダウンライトは、あらかじめ幅広いバリエーションをご用意。オフィスや公共施設をはじめ、店舗、病院、工場など用途によって器具形状をお選びいただけます。LEDユニットは明るさや光色を問わず、どのダウンライトにも共通してご使用可能です。また、白色枠は天井材に馴染むピュアホワイトを採用。天井との一体感が高まり、設置場所を選びません。配光で空間イメージが変わる反射板やカバーの形状で様々な配光を創り出します。グレアレス タイプ:遮光角30°の配光によりまぶしさを抑え、ダークで高級感のある空間を演出しつつ床面の明るさを確保します。拡散カバー タイプ:LED特有の直線的なまぶしさを低減し、曲線形状の拡散カバーにより、ワイドに広がるやわらかな配光を実現。明るくグレアの少ない快適な空間を演出します。ソフトグラデーション タイプ/天井に一体化しているような曲面の反射形状で、やわらかい光のグラデーションを演出。天井面のまぶしさを抑え落ち着いた印象にしながら床面の明るさを確保します。備考LEDダウンライト本体別カテゴリー高天井用ダウンライト
USB給電用タイプCコンセント
東芝ライテック¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。データ通信の機能はありません。海外仕様のスマートフォン・タブレットにも使用可能。USB充電なので電圧変換器なしで充電ができます。
USB給電用コンセント
東芝ライテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から47日以内出荷スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。データ通信の機能はありません。海外仕様のスマートフォン・タブレットにも使用可能。USB充電なので電圧変換器なしで充電ができます。
LAN用モジューラーコンセント
東芝ライテック¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。色ニューホワイト
防雨薄型コンセントプレート(1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個欠品中材質ASA樹脂、特殊軟質塩ビ、ポリプロピレン、銅線(Φ3.5、ニッケルめっき)色グレージュ耐熱性80℃±3℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10 ~ +40保証期間お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間使用場所屋内および屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)RoHS指令(10物質対応)対応適合器具SO-STYLE:スイッチ、フルカラー:スイッチ、取付枠なしコンセント防水性JISC0902(IPX4)に適合
エレガントプレートセット 3口
オーム電機¥779税込¥8571個翌々日出荷表面にネジが見えない、スッキリとしたデザインです。 トリプルコンセント付き。 埋込配線用定格電圧(V)125電力(W)1500まで定格電流(A)15適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 2連用/4コ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21色ホワイトタイプスクエア種類コンセントプレート2連用/4コ用/3コ+1コ用
コスモシリーズワイド21 簡易耐火用スイッチプレート シングルスイッチ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷コスモシリーズワイド21付属品耐火ブランクチップ2個色ホワイト種類簡易耐火用スイッチプレート シングルスイッチ用
アドバンスシリーズ 簡易耐火スイッチプレート1連用 マットホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ色マットホワイト種類簡易耐火スイッチプレート1連用
アドバンスシリーズ コンセントプレート 1連用/3コ用 マットブラック
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)4日以内出荷アドバンスシリーズ色マットブラック種類コンセントプレート1連用/3コ用
コスモシリーズワイド21 簡易耐火用コンセントプレート 2コ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷コスモシリーズワイド21色ホワイト種類簡易耐火用コンセントプレート 2コ用
コスモシリーズワイド21 簡易耐火用コンセントプレート 1コ用 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷コスモシリーズワイド21色ホワイト種類簡易耐火用コンセントプレート 1コ用
スイッチプレート
Kiva¥2,698税込¥2,9681セット8日以内出荷鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。付属品取付けネジ:皿+3×8 2本材質積層材サイズ(mm)140×75
アドバンスシリ-ズ 埋込電子浴室換気スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリーズ埋込電動シャッタ用押釦スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷電流範囲1mA~50mA使用電圧範囲5V~24V適合電線単線:Φ0.65~Φ1.2、より線:0.5mm2~0.75mm2適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC 24V 50mA