カテゴリ
絞り込み
プレート形状

3連6コ用(3コ+1コ+2コ用)(10)

3連6コ用(3コ+2コ+1コ用)(8)

3連7コ用(3コ+1コ+3コ用)(9)

3連7コ用(3コ+2コ+2コ用)(8)

3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)(17)

3連8コ用(3コ+2コ+3コ用)(8)

3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)(17)

3連9コ用(35)

4連12コ用(20)

5連15コ用(11)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(558)
- 神保電器(224)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- エスコ(58)
- 明工社(52)
- 東芝ライテック(36)
- アメリカン電機(36)
- オーム電機(22)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(22)
- ELPA(15)
- TERADA(寺田電機製作所)(6)
- パナソニック電工(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- マサル工業(1)
- JAPPY(1)
- 南電機(1)
- Kiva(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト

電線管工事用インナーコンセント1型 プレートセット
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷適合(エクステンダーセット)DUN1100(ボックスセット)DUN1000セット内容フロアプレート、フロアプレート枠、通線チップ、フロアプレート枠取付ねじ(M4)4本材質樹脂製
防雨厚型コンセントガードプレート(3コ用)(簡易鍵付)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 防雨薄型スイッチプレート(1連用)(グレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷住宅屋側や共用部、公共施設におすすめの防雨プレート。コンセントプレートは「シリーズフリー」。中枠の表裏を入れ替えることで各シリーズのコンセントに対応。品番選定・在庫管理の省力化を助けます。RoHS指令(10物質対応)対応
防じん・防水形シーロックプレート
アメリカン電機¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から5日以内出荷パネル面の穴の防水蓋としても取付が可能な、多目的タイプのカバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。 使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。寸法(mm)Φ71×99質量(g)145.8規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品
防じん・防水形シーロックプレート
アメリカン電機¥4,598~税込¥5,058~1セット当日出荷から5日以内出荷平刃形埋込コンセント30A/50A/60Aへの取付が可能な、カバー開閉式のプレートです。取付方法によって、カバー全閉時に耐じん・噴流形仕様になります。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65適合品です。使用時には、カバー全開位置(180°)で静止させることが可能です。 プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。付属品プレートねじ穴径(Φmm)58.5規格RoHS対応難燃性UL94_V-0防水保護等級IP65適合品
コスモシリーズワイド21 コンセントプレート(1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(10個)6日以内出荷パナソニック コスモシリーズ ワイド21 コンセントプレート 1コ用です。ワイド21コンセントモジュールの仕上げプレートとして使用します。色ベージュタイプコンセントプレートシリーズコスモシリーズワイド21コンセント個数1
コンセント用カバー
TERADA(寺田電機製作所)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷各社スイングプラグを使用した状態にて施錠が可能です。スイングプラグを使用して施錠する場合はコンセント上側の1口のみです。IPX3の防水性能。防水性能を満たすには、必ず別売の防水パッキン【RDS-30RPG】をご使用いただくか、製品と壁との間にコーキング処理等が必要となります。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。施工方法は2通り選べます。1別売の防水パッキンを使用すれば、壁へのコーキング処理不要!2既設への後付け可能。電気工事不要の簡単取り付け。普段、使用機会の少ない壁用コンセントの盗電、イタズラ防止が図れます。フルカラーサイズのスイッチカバーとしてもご使用頂けます。ワイドハンドルのスイッチカバーにはご使用頂けません。付属品カギ(RDS-T201key)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×29、 [パッキン使用時]73.2×142.1×33鍵の有無有
防雨入線カバー(露出・埋込両用)(ブラウン)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781箱(5個)6日以内出荷TV線・電話栓・LANケーブルなどを屋外から屋内に引き込む際の雨水侵入対策用カバー。露出配線・埋込配線の両方に対応します。材質特殊ABS(AAS)形状露出・埋込両用色ブラウンタイプ防雨入線カバー
ステンプレートブランク3個用
アメリカン電機¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷器具を取り外したボックスや、壁面の不要となった穴をカバーするためのプレートです。硬度が強く、耐食性・耐火性などの特性を備えるステンレス製です。仕様3ヶ用ボックス用、ボックス取付ピッチ: 83.5材質ブランクプレート ステンレス製
浅型露出ボックス2連用
神保電器¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)色白ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4