コンセントプレート :「配線用差込接続器」の検索結果
コンセントプレートとは、コンセントやスイッチの保護と安全のためにつけるカバー。低価格の標準プレートを購入されている方が多く、古くなったプレートの交換などに利用されています。新金属のプレートは見た目もきれいで耐久性があることが特長です。不要になったコンセントの処置などに使用するカバープレートは、色も4色あり、壁の色に合わせて選べます。また、カギ付きのガードプレートは、店舗内などのコンセントでの無断電気使用対策にも効果的です。
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス系70.4Φmm用
タイプ2ヶ用ボックス
寸法P(mm)101
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径57Φmm用
タイプ2ヶ用ボックス
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント
- 電設用スイッチ
- タイマ コンセント
- 電源タップ
- コンセントプレート
- 取付枠
- 電設用モジュラージャック
- ジョイントボックス
- 配線器具その他関連用品
- コードリール
- 延長コード
コンセントプレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。