照明器具 :「アルミニウム」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4,259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
399 税込439
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD 40形アルミルーバクラス3
仕様グレア分類:V3、NNLK42764J専用、遮光角:横方向30度/縦方向30度 材質/仕上ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

仕様格子寸法:□25、単連兼用、遮光角:横方向30度/縦方向30度 材質/仕上ルーバ:アルミ(高反射白色粉体塗装)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.4 高さ(mm)11.5 材質(枠)鋼板(t0.8)/高反射白色粉体塗装 材質(パッキン)遮光:EPDMゴム/ブラック 材質(ルーバー)アルミ:A1050P(t0.6)/高反射白色粉体塗装
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ランプ別売り
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1279 幅(mm)332 質量(kg)11.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)36 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40×2 ランプLDL40S 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)106.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3840 トランスランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)121 子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42295F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。
幅(mm)Φ140 高さ(mm)160 ランプ別売(口金GX53-1) LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 適応寸法(cm)(コード収納)50 調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能 LED交換
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ランプ別売り
仕様格子寸法:□25・高さ15天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライト 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)5.9 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40×2 ランプLDL40S 器具・セット器具のみ 安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm)218 埋込穴長(mm)1238 調光の可否 子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42245F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ランプ別売り
仕様格子寸法:□25・高さ15天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用連結用器具 NNF42667 (連結中間用)連結用器具 NNF42668 (連結右端用)連結用器具 NNF42669 (連結左端用) 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1261 幅(mm)238 質量(kg)5.9 電圧(V)100~242 消費電力(W)36 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源LDL40×2 ランプLDL40S 色温度(K)5000 安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3640 トランスランプ別売 電源ユニット内蔵 適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)80 子品番【基本灯具】NNF42666【プラスユニット】FSK42245F【ランプ】LDL40S・N/14/26
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面仕上) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 分類グレア:V1 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上) 長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 分類グレア:V2 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)、ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上) 長さ(mm)1261 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 分類グレア:V3 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.8 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 構造ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)アルミ(鏡面仕上) 各種認証グレア分類:V1 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)1261 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上) 各種認証グレア分類:V3 埋込穴長(mm)1235 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.8 取付天井埋込型 摘要水平天井埋込専用 備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白) 安定器定格出力型(約10~100%連続調光型) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上) トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 各種認証グレア分類:V2 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 調光の可否調光対応なし 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

長さ(mm)1261 幅(mm)170 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)111 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

長さ(mm)1261 取付天井埋込型 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体亜鉛鋼板 埋込穴長(mm)1235 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装) 遮光(°)横方向30/縦方向30
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ブラック 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)40 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)100 消費電力(W)4.5 埋込穴(Φmm)150 仕様【傾斜天井配光】非対応 適合高気密SB 【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)110 LED内蔵 入力電流(A)0.1 光束(Lm)495 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 配光タイプ拡散マイルド 器具相当60形電球1灯 LED交換 電源ユニット内蔵
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ホワイト 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)40 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ホワイト 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 色(反射板)ホワイト/プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 表札灯
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 洗練された門まわりをつくるスクエアデザイン。 堅牢なアルミ製。コンパクトでスタイリッシュなデザイン。 幅の狭い角柱など、いままであかりを取り付けにくかった場所にも設置可能です。
幅(mm)75 質量(kg)0.4 高さ(mm)78 消費電力(W)2.2 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.045 色(パネル)アクリル:つや消し 光色電球色 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)65 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)7.9 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80 質量(kg)0.5 高さ(mm)53 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)138 調光の可否不可
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
幅(mm)80 質量(kg)0.5 高さ(mm)53 取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ100形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)138 調光の可否不可
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm
電圧(V)100 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)100
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散
エコ商品
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53 幅(mm)80 質量(kg)0.6 高さ(mm)162 取付方式配線ダクト取付型 電圧(V)100 消費電力(W)5 光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 明るさ60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否不可
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)