絞り込み
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~242(2)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • 東芝ライテック(50)
  • ODELIC(オーデリック)(25)
  • 岩崎電気(18)
  • 富士メディシィエ(8)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • JAPPY(3)
  • エスコ(2)
  • 山田照明(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • セフティー電気用品(2)
  • 万方商事(2)
  • ネグロス電工(1)
  • エコリカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「防犯」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 防犯カメラ
  • 防犯灯
  • 防犯灯 ソーラー
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯灯 三菱電機防犯灯三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵防雨形IP23使用可能温度範囲:-10~35℃耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75クラスB+材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別アクリル 半透明
防犯灯 壁直付用取付金具 三菱電機防犯灯 壁直付用取付金具三菱電機
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
適合器具EL-M702 EL-M703 EL-M1500 EL-M1501
1灯用投光器取付架台用バンド 三菱電機1灯用投光器取付架台用バンド三菱電機
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
用途全クラス共通質量(kg)0.4タイプΦ190~350用
バー取付バンド 三菱電機バー取付バンド三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
質量(kg)4.6
堅牢形斜め用ステー 三菱電機堅牢形斜め用ステー三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
質量(kg)3.6
取付バンド 三菱電機取付バンド三菱電機
899税込989
1台
4日以内出荷
用途防犯灯用質量(kg)0.36使用可能支柱径(mm)Φ195~370
堅牢形ステー取付バンド 三菱電機堅牢形ステー取付バンド三菱電機
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
タイプΦ190~265用
投光器取付板 三菱電機投光器取付板三菱電機
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
落下防止ワイヤ付
質量(kg)3.2
堅牢形縦用ステー 三菱電機堅牢形縦用ステー三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ボルト・ナット付
質量(kg)2.9
取付バー 三菱電機取付バー三菱電機
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
ボルト・ナット付
専用電源/別置形 三菱電機専用電源/別置形三菱電機
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
HID形LEDランプシステム屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)。IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)2次側(管灯回路)配線長 最長50mまで延長可能。
仕様別置形質量(g)1100タイプ全方向タイプ種類街路灯用周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242定格出力電流(A)0.325外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×81×78.5取付ピッチ(mm)350充電入力容量(VA)68クラス1000灯数1灯適合ポール径(Φmm)139.8(最小)
LED40VA 防犯灯 三菱電機LED40VA 防犯灯三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
1灯用投光器取付架台 三菱電機1灯用投光器取付架台三菱電機
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
ボルト・ナット・落下防止ワイヤ付
用途全クラス共通質量(kg)4.1タイプΦ190~350用
LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ三菱電機
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
専用電源/別置形 三菱電機専用電源/別置形三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
HID形LEDランプシステム
仕様別置形タイプ下方向タイプ種類高天井用周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)336×79×64取付ピッチ(mm)310灯数1灯
照明器具