照明器具 :「COB」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
AKシリーズ。グレアレスタイプ。器具の存在感を抑え、シャープな光で上質な空間を。COB搭載のグレアレスユニバーサル。まぶしさを抑え、照射方向を自在にコントロール。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
電圧(V)100
定格寿命(時間)40000時間
光源色電球色
クラス100・60
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)75
材質(反射板)プラスチック鏡面仕上
器具相当JR12V50形/JDR110V40形
スポットライト AKシリーズ。上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。ライティングダクト専用器具。専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応。シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ。マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
仕様光束維持率:70%
種別LEDスポットライト
質量(kg)0.5
取付ライティングダクト用
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
周波数(Hz)50/60
定格約5~100%連続調光
定格電圧(V)AC100
レンズ交換可能
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間
入数1台
定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください
電源ユニット内蔵
ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上
AKシリーズ。グレアレスタイプ。レンズ交換可能。器具の存在感を抑え、シャープな光で上質な空間を。COB搭載のグレアレスユニバーサル。まぶしさを抑え、照射方向を自在にコントロール。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上
電圧(V)100
定格寿命(時間)40000時間
色温度(K)3000
光源色電球色
クラス100・60
演色指数(Ra)95
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)プラスチック鏡面仕上
器具相当JR12V50形/JDR110V40形
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。