絞り込み
光色
  • 昼白色(1)
  • 電球色(6)
電圧(V)
  • 100(8)
  • 100~265(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(3)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(4)
ブランド
  • 東京メタル
  • Panasonic(パナソニック)(7,010)
  • ODELIC(オーデリック)(1,421)
  • 三菱電機(1,076)
  • コイズミ(小泉成器)(830)
  • 東芝ライテック(829)
  • DAIKO(大光電機)(616)
  • ENDO(遠藤照明)(470)
  • 岩崎電気(213)
  • 山田照明(112)
  • DNライティング(75)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(63)
  • TOKISTAR(43)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(35)
  • アイリスオーヤマ(33)
  • 富士メディシィエ(25)
  • 青山電陶(20)
  • エスコ(17)
  • 東芝(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
セードは360度動きます。
口金E26材質(セード)布、(本体)鉄質量(kg)5.6高さ(mm)1450スイッチプルスイッチ式コード長さ(m)2電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯セード寸法(mm)Φ360フレンジ寸法(mm)Φ260
シーリングファン リモコン式DCモーター 東京メタルシーリングファン リモコン式DCモーター東京メタル
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。
その他傾斜天井15°まで適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF質量(kg)6本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル)高さ(mm)395径(Φmm)【回転】1067消費電力(W)【ファン】9.5定格電圧(V)100モーターDCセード寸法(mm)Φ135リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆フレンジ寸法(mm)Φ130
10~12畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル10~12畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65羽根:黒・茶口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
シーリングファンを使用することで、お部屋に空気の流れが出来、室内の温度差を減らす事ができます。 引き掛けシーリング式で簡単に設置ができます。 風量は3段階、ファン回転方向も切替可能です。 羽根色が表裏で違うので部屋の雰囲気に併せてお好みの色を見えるようにご使用いただけます。
質量(kg)5.6消費電力(W)35風量調整強・中・弱・OFF回転方向【ファン】正・逆タイプ【羽根】表裏リバーシブル直径(Φmm)1060高さ(mm)314電源(V)AC100
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
消費電力(W)35仕様傾斜天井対応、角度15度質量(kg)5.57羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)314羽枚数5スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆フレンジ寸法(mm)Φ150調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン プルスイッチ式 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式東京メタル
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト適合電球60W E26 まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
お部屋の空気を循環させ快適な環境を作るのに効果的なシーリングファンです。設置が簡単な引き掛けシーリング式。羽根の回転方向を変えることにより冷房用・暖房用に使用できます。電球60W相当×4灯まで使用可能です。引き紐スイッチで点灯や羽根回転方向や速度を調節可能です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。また傾斜天井にはご使用いただけません。
適合6畳用材質本体:鉄、羽根:MDF寸法(mm)【天井から羽根まで】155本体:ブロンズ、羽根:赤茶/茶(リバーシブル)高さ(mm)360径(Φmm)【回転】1080スイッチ【プルスイッチ】ランプ:4灯~OFF、ファン:強-中-弱-OFF・回転方向(正・逆)定格電圧(V)100モーターACセード寸法(mm)109×Φ122フレンジ寸法(mm)Φ130.5×70
6-8畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル6-8畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。ホワイトまたは木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。リモコン付きでファン回転方向・風量・電球の操作が可能です。
長さ(mm)天井から羽根まで:155寸法(mm)本体:直径1080×高さ360、セード寸法:直径122×高さ109、フレンジサイズ:直径130.5×高さ70羽根:ホワイト・木目調消費電力(W)266(ファン26、ランプ60×4灯=240)口金E26使用電圧(V)AC100モーターAC機能ファンスイッチ:3段階、ファン方向切替、電球:2-2-4灯+OFF
12-18畳用 シーリングファン(リモコン付) 東京メタル12-18畳用 シーリングファン(リモコン付)東京メタル
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
DCモーターを採用。消費電力が少なく、羽根の回転が4段階とリズム(回転が速くなったり遅くなったりする)が可能です。引き掛けシーリング式で設置簡単、羽根は前背面カラーが違うため、お部屋にあわせたカラーで設置可能です。リモコン付きで風量・回転方向・電球・タイマーの設定が可能です。
仕様電球付属長さ(mm)天井から羽根まで:120寸法(mm)本体:直径1200×高さ330、セード寸法:直径118×高さ131、フレンジサイズ:直径130.5×高さ65質量(kg)8.4羽根:黒・茶備考※壁スイッチでの調光不可(調光器との併用はできません) ※傾斜天井不可消費電力(W)97.5(ファン13.5、ランプ14×6灯=84)電球(W)付属:100相当LED電球×6灯(電球色)口金E26使用電圧(V)AC100モーターDC機能ファンスイッチ:4段階+リズム、ファン方向切替、電球:6-4-2灯+OFF、タイマー
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に取り入れられるシーリングファンです。お部屋全体の空気を循環させるため冷暖房の効率が高まります。茶または木目調のリバーシブル羽根でお部屋やお好みに合わせたカラーでご使用いただけます。傾斜天井15度まで使用可能です。
長さ(mm)【天井から羽根まで】280質量(kg)4.8【羽根】茶・木目調消費電力(W)25使用電圧(V)AC100モーターACファンスイッチ3段階 / ファン回転方向切替直径×高さ(mm)【本体】1060×340【フレンジ】130.5×65
ペンダントライト たまごペンダント 東京メタルペンダントライト たまごペンダント東京メタル
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。アンバー(琥珀色)のガラスセードが部屋を印象的に照らします。
材質ガラス寸法(mm)セード径120×160、全長660(コード長500)質量(kg)0.7取付引き掛けシーリング(スイッチ付き)
ガラスペンダントライト 東京メタルガラスペンダントライト東京メタル
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に設置ができるペンダントライトです。泡入りガラスのセードはレトロな演出にもピッタリです。
付属品60W E26クリア電球材質ガラス寸法(mm)セード径200×200、全長700(コード長500)質量(kg)1.4クリア泡取付引き掛けシーリングスイッチ壁スイッチ式
ボール型カピスペンダントライト 東京メタルボール型カピスペンダントライト東京メタル
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝寸法(mm)Φ200×215質量(kg)0.5取付引き掛けシーリング備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ口金E26コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
シャンデリア 東京メタルシャンデリア東京メタル
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラス、水晶K5寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能)質量(kg)4.6取付引き掛けシーリング式スイッチ壁スイッチ式使用電圧(V)AC100
5灯シャンデリア 東京メタル5灯シャンデリア東京メタル
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
材質鉄、ガラスビーズ寸法(mm)全径Φ420×全長650質量(kg)2.5取付引き掛けシーリング式備考調光器との併用はできませんスイッチ壁スイッチ式口金E17
アバカペンダント 東京メタルアバカペンダント東京メタル
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻)取付引き掛けシーリング備考調光器との併用不可スイッチプルスイッチ口径E26
カピスペンダント(電球別売り) 東京メタルカピスペンダント(電球別売り)東京メタル
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)
材質カピス貝寸法(mm)全径Φ400×200全長(mm)1000質量(kg)1.2取付引き掛けシーリングスイッチプルスイッチコード長さ(mm)800(コード調節可能)口径E26使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
6畳用LEDシーリングライト 東京メタル6畳用LEDシーリングライト東京メタル
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄質量(kg)1.1消費電力(W)33定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付寸法(Φ×mm)全体:460×110色温度(K)5000明るさ(Lm)3300光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光範囲10段階(リモコン)
LEDベースライト 東京メタルLEDベースライト東京メタル
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
LED一体型笠付150mm器具ベースライト。蛍光灯40W×2相当、昼白色5000Kです。調光器具との併用はできません。取付には電気工事士による直結工事が必要です。
材質質量(kg)2.5消費電力(W)32.5定格電圧(V)AC100-265全光束(Lm)5200LED寿命(時間)50000配光角度(°)180寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×148×1250光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
口金E26材質アルミ、木、鉄長さ(mm)800高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFFセード寸法(mm)Φ130×H170灯数4フレンジ寸法(mm)Φ154×H100調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
口金E26材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.5高さ(mm)340スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFFセード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否スイッチ種類リモコン
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
口金E26材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.4高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:4-2-OFFセード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダント 東京メタルペンダント東京メタル
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
電球の種類LED仕様引掛シーリング式、コード調製可材質鉄、アルミ、アクリル樹脂質量(kg)1.38高さ(mm)120スイッチ壁スイッチ式色温度(K)5000LEDランプ7Wセード寸法(mm)Φ450LED寿命(時間)40000有効長(m)(ドード)70~790調光の可否スイッチ種類壁スイッチ
ペンダント 東京メタルペンダント東京メタル
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
電球の種類LED仕様引掛シーリング式材質鉄、アルミ、アクリル樹脂幅(mm)270質量(kg)1.2高さ(mm)110奥行(mm)270スイッチ紐スイッチ式:3-2-1灯-OFF、スイッチチェーン:830コード長さ(mm)200~800(有効長・調整可能)色温度(K)5000LEDランプ21W(7W×3灯)セード寸法(mm)Φ140×H550明るさ(Lm)390×3灯調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダント 東京メタルペンダント東京メタル
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
口金E17仕様引掛けシーリング式高さ(mm)85電球40WE17ミニランプ3灯
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
口金E26材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.2高さ(mm)1330スイッチフットスイッチ式コード長さ(m)1.6電球60WE26シャンデリア電球2灯セード寸法(mm)Φ205フレンジ寸法(mm)Φ190
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
口金E26材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.8高さ(mm)1600スイッチフットスイッチ式コード長さ(m)2.5電球60Wシャンデリア電球1灯セード寸法(mm)Φ210フレンジ寸法(mm)Φ220
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
口金E26材質(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズスイッチフットスイッチ式コード長さ(m)2電球60Wクリア電球フレンジ寸法(mm)Φ260
フロアースタンド 東京メタルフロアースタンド東京メタル
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
木目調の塗装をしてあり落ち着いた雰囲気の照明器具です。
口金E26材質鉄、布質量(kg)6.1(セード)白、(本体)木目塗装スイッチフットスイッチコード長さ(m)1.9本体寸法(mm)1500×350×900ベース寸法(mm)250×250セード寸法(mm)上190×下270×H170適合電球110V60W
シーリングファン 東京メタルシーリングファン東京メタル
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26質量(kg)6直径(Φmm)(回転)1060高さ(mm)395スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFFセード寸法(mm)Φ135フレンジ寸法(mm)Φ130調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類リモコン
シーリングファン リモコン式 東京メタルシーリングファン リモコン式東京メタル
23,980税込26,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFFセード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
シーリングファン プルスイッチ式 電球別売 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 電球別売東京メタル
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズ適合電球60W E26まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用東京メタル
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600タイプ高演色直管LED消費電力(W)42口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)3800使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電
40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯東京メタル
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
質量(g)1700タイプ高演色直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)1900使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電
40W相当LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル40W相当LEDベース照明逆富士2灯用東京メタル
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
質量(g)2600タイプ直管LED消費電力(W)30口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)4400使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電
シーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 LED電球100W付き東京メタル
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き東京メタル
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン プルスイッチ式 100W相当球付 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 100W相当球付東京メタル
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)125(ファン35、ランプ90)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合8~10畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)7.8電球LED100W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
シーリングファン プルスイッチ式 60W相当球付 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式 60W相当球付東京メタル
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
照明器具