絞り込み
ブランド
  • セフティー電気用品
  • Panasonic(パナソニック)(134)
  • オーム電機(46)
  • 東芝ライテック(32)
  • コイズミ(小泉成器)(32)
  • DAIKO(大光電機)(24)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17)
  • ENDO(遠藤照明)(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13)
  • 三菱電機(12)
  • ELPA(11)
  • ODELIC(オーデリック)(11)
  • 栄興電器(10)
  • 岩崎電気(7)
  • HotaluX(ホタルクス)(7)
  • ローヤル電機(6)
  • JAPPY(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • 東西電気産業(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付セフティー電気用品(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。材質アルミ合金寸法(mm)566×182×63質量(kg)2.9消費電力(W)12(100%点灯時)使用温度(℃)-15~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)(器具)2000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.24MB)グリーン購入法適合高さ(m)(取付)3~5適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)バッテリー容量(Wh)89.6
照明器具