絞り込み
電圧(V)
- 100(3)
- 125(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 100~200未満(1)
ブランド
- 光商事
- Panasonic(パナソニック)(10,892)
- ENDO(遠藤照明)(896)
- DAIKO(大光電機)(813)
- ODELIC(オーデリック)(484)
- コイズミ照明(462)
- 東芝ライテック(453)
- 三菱電機(386)
- 岩崎電気(284)
- JEFCOM(ジェフコム)(233)
- オーム電機(159)
- HotaluX(ホタルクス)(102)
- 日立(91)
- アイリスオーヤマ(88)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(69)
- エスコ(68)
- タキズミ(TAKIZUMI)(55)
- Luci(ルーチ)(51)
- 青山電陶(49)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- ブランドをもっと見る

ライティングダクトレール用スポットライト器具
光商事(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1台当日出荷から13日以内出荷ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。材質(本体)スチール電圧(V)100定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応エコロジー商品省エネ
棚下灯用電源コード
光商事¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から13日以内出荷AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。定格電流(A)7
LED 防水棚下ライト
光商事¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から13日以内出荷電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120使用温度(℃)-20~45演色指数(Ra)82
LED 防水棚下ライト(クリアカバー)
光商事¥4,098税込¥4,5081本当日出荷から13日以内出荷電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120使用温度(℃)-20~45色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ