絞り込み
ブランド
  • 光商事
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(14,979)
  • 三菱電機(9,924)
  • ネグロス電工(1,962)
  • ODELIC(オーデリック)(1,866)
  • 東芝ライテック(1,374)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,307)
  • 岩崎電気(1,067)
  • オーム電機(1,053)
  • ENDO(遠藤照明)(973)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(867)
  • エスコ(824)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事

    ライティングダクトレール用スポットライト器具

    光商事(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
    材質(本体)スチール電圧(V)100定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応エコロジー商品省エネ
  • 口金変換アダプター GY10q→E26 光商事

    口金変換アダプター GY10q→E26

    光商事
    909税込1,000
    1個
    欠品中
    GY10q口金→E26口金への変換アダプターです。コンパクト蛍光灯がついていたソケットに、LED電球E26を付け替える場合に使用します。ダウンライトのコンパクト蛍光灯器具をLED電球仕様にするのに最適なアダプターです。GY10q-1・2・3・4どれにでも適合しますので安心です。 ※口金E26のLED電球にご使用の際、必ず安定器をバイパスする必要があります。また、取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せず点かない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等は付属しておりません。
    その他PSE質量(g)33口金【ソケット側】GY10q【電球側】E26最大電流(A)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×6×3.7
  • 高輝度30型LED蛍光灯昼白色 光商事

    高輝度30型LED蛍光灯昼白色

    光商事
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    30型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
    その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)170消費電力(W)7口金G13全光束(Lm)1200直径×長さL(Φmm×mm)26×630色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
  • E11ハロゲン代替スポット 11W 光商事

    E11ハロゲン代替スポット 11W

    光商事
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
    質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命
  • 口金延長アダプターE39→E39 光商事

    口金延長アダプターE39→E39

    光商事
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
    その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
  • E12フィラメント球シャンデリア調光 光商事

    E12フィラメント球シャンデリア調光

    光商事
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
    種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • 防水IP65LED蛍光灯 光商事

    防水IP65LED蛍光灯

    光商事
    4,298税込4,728
    1個
    13日以内出荷
    壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
    用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など形状直管管径(Φmm)26口金G13電源(AC V)100-240 50/60Hz配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83給電方式両側給電防水IP65エコロジー商品省エネ
  • 高輝度40型直管LED蛍光灯 光商事

    高輝度40型直管LED蛍光灯

    光商事
    3,298税込3,628
    1本
    13日以内出荷
    40型高輝度LED蛍光灯です。入力電圧はAC100~240Vに対応したボルトフリー仕様で、片側給電・両側給電のどちらでも使用できるため、既存器具の配線に合わせて柔軟に設置できます。長さ1198mmの一般的な40型直管タイプで、工場・オフィス・スーパー・店舗など、幅広い現場で活躍します。明るく自然な昼白色の光が、作業環境や売り場を快適に照らします。
    その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要寸法(mm)Φ26×長さ1198質量(g)300消費電力(W)12口金G13入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 棚下灯用電源コード 光商事

    棚下灯用電源コード

    光商事
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。
    定格電流(A)7
  • LEDコンパクト蛍光灯FHT 光商事

    LEDコンパクト蛍光灯FHT

    光商事
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
    その他密閉対応、バイパス工事必須種別コンパクト蛍光灯FHT口金GX24q入力電圧(V)100-240 50/60Hz色温度(K)5000配光角度(°)360光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • FDL代替LEDランプ 光商事

    FDL代替LEDランプ

    光商事
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
    質量(g)100消費電力(W)6口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×114配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
  • BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事

    BHRF水銀灯代替LEDランプ

    光商事(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠
    質量(g)400消費電力(W)15口金E26対応密閉器具非対応寸法(Φ×mm)120×158配光角度(°)110電球の種類LEDIP等級65
  • E17フィラメント球ナツメ球調光 光商事

    E17フィラメント球ナツメ球調光

    光商事
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
    種別ナツメ型質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E17全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)25×80色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事

    BHRF水銀灯代替LEDランプ

    光商事
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
    質量(g)849電圧(V)AC100~240対応消費電力(W)35口金E39対応密閉器具非対応寸法(Φ×mm)165×215.2配光角度(°)110電球の種類LEDIP等級65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン40W代替E17電球色 光商事

    ミニクリプトン40W代替E17電球色

    光商事
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
    その他密閉対応種別ミニクリプトン質量(g)45消費電力(W)4口金E17全光束(Lm)420入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×67色温度(K)2700配光角度(°)180光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • FHT代替LEDランプ 光商事

    FHT代替LEDランプ

    光商事
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
    口金GX24q対応密閉器具対応配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応
  • 40Wミニレフ球代替LED 光商事

    40Wミニレフ球代替LED

    光商事
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
    質量(g)41消費電力(W)4.4口金E17対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)50×82配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応
  • LED 防水棚下ライト 光商事

    LED 防水棚下ライト

    光商事
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120使用温度(℃)-20~45演色指数(Ra)82
  • E14フィラメント球シャンデリア調光 光商事

    E14フィラメント球シャンデリア調光

    光商事
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
    種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • 精肉用直管互換LEDランプ 光商事

    精肉用直管互換LEDランプ

    光商事
    5,898税込6,488
    1個
    13日以内出荷
    肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
    その他片側給電 バイパス工事必須使用温度範囲(℃)-20~45口金G13電源(AC V)100~240(50/60Hz)色温度(K)4000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事

    カラーLEDフィラメント電球 E26 調光

    光商事
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
    種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • FDL代替LEDランプ 光商事

    FDL代替LEDランプ

    光商事
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
    質量(g)108消費電力(W)8口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×132配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
  • 口金変換アダプタE26→E17 光商事

    口金変換アダプタE26→E17

    光商事
    399税込439
    1本
    13日以内出荷
    E26からE17に変換するアダプターです。店舗・ホテルの電球やスポットライトをE26からE17no口金に変換してお手軽に付け替えられます。
    その他PSE寸法(mm)Φ28×長さ47質量(g)15電気容量250V1A
  • LEDミニボール球 E26 光商事

    LEDミニボール球 E26

    光商事
    669税込736
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。
    仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65
  • 高輝度16型LED蛍光灯昼白色 光商事

    高輝度16型LED蛍光灯昼白色

    光商事
    3,398税込3,738
    1本
    13日以内出荷
    16型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
    その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)150消費電力(W)10管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)1600直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5管長(mm)588.5色温度(K)5000(昼白色)給電方式両側給電入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
  • 高輝度63型LED蛍光灯昼白色 光商事

    高輝度63型LED蛍光灯昼白色

    光商事
    7,298税込8,028
    1本
    13日以内出荷
    63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
    その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)280消費電力(W)21口金G13全光束(Lm)3360直径×長さL(Φmm×mm)26×1178色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
  • 3色スポット一体型レールライト 光商事

    3色スポット一体型レールライト

    光商事
    7,298税込8,028
    1台
    13日以内出荷
    1本で3色対応の色温度切替式一体型12Wスポットライトです。簡単切替でシチュエーションに応じた色温度の切替ができます。ダクトレール取付式の一体型タイプで施工も簡単。電球色・温白色・昼白色の3色を自由に切替でき、設置後も本体裏のディップスイッチで簡単に切替可能なので、シーンに併せた最適な照明を実現します。
    その他背面スイッチで3色切替可寸法(mm)幅58×奥行1600×高さ58質量(g)310消費電力(W)12全光束(Lm)990/920/970入力電圧(V)AC85-120 50/60Hz色温度(K)3000/4000/5000調光方式3色調光ディップスイッチ式
  • 高性能LED投光器 光商事

    高性能LED投光器

    光商事
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    どんな環境でも明るく照らし出す高性能なLED投光器です。省エネルギーでありながら、驚異的な明るさを提供します。高い防水・防雷性能により、屋内外問わず安心して使用できます。エネルギー効率が高く、長寿命でメンテナンスフリーです。庭やガレージ、倉庫など、多用途に活躍します。
    その他仕様:1.1mプラグコード性能防雷:5V保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE/CE/RoHS防水IP65エコロジー商品省エネ・長寿命
  • FDL代替LEDランプ 光商事

    FDL代替LEDランプ

    光商事
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
    質量(g)117消費電力(W)10口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×142配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
  • 80Wミニレフ球代替LED 光商事

    80Wミニレフ球代替LED

    光商事
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。
    質量(g)130消費電力(W)9口金E26対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)80×114配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • スポットハロゲン40W代替LED 光商事

    スポットハロゲン40W代替LED

    光商事
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
    質量(g)77口金E11角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64電球の種類LED調光の可否非対応
  • LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事

    LED 防水棚下ライト(クリアカバー)

    光商事
    4,098税込4,508
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120使用温度(℃)-20~45色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 高輝度20型直管LED蛍光灯 光商事

    高輝度20型直管LED蛍光灯

    光商事
    2,898税込3,188
    1本
    13日以内出荷
    20型高輝度LED蛍光灯です。入力電圧はAC100~240Vに対応したボルトフリー仕様で、片側給電・両側給電のどちらでも使用できるため、既存器具の配線に合わせて柔軟に設置できます。長さ580mmの一般的な20型直管タイプで、工場・オフィス・スーパー・店舗など、幅広い現場で活躍します。明るく自然な昼白色の光が、作業環境や売り場を快適に照らします。
    その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要寸法(mm)Φ26×長さ580質量(g)300消費電力(W)6口金G13入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • スタンド式ダクトレール縦型 光商事

    スタンド式ダクトレール縦型

    光商事
    37,980税込41,778
    1台
    13日以内出荷
    設置場所のスペースを心配することなく、スポットライトを使えます。全長182cmで高さ調整は出来ませんが、2本のダクトレール内でスポットライトの位置を変更することにより、調整が可能です。市販のスポットライトを簡単に取り付けられます。(。ライトは別売)土台が400x400mmでしっかりと支えるので転倒等も心配なく、安心です。店舗・展示会・イベントブース・ディスプレイ・撮影スタジオ・ご家庭の間接照明などに最適です。
    その他ライト別売り寸法(mm)土台:400×400、ダクトレール幅600、高さ1820質量(g)8400消費電力(W)12入力電圧(V)AC10050/60Hz
  • LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ 光商事

    LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ

    光商事
    2,798税込3,078
    1本
    13日以内出荷
    AC100Vタイプ常時点灯のLEDイルミネーションライトです。10m100球とボリュームがあり、クリスマスツリーや庭木、手すりやフェンスなどの装飾にぴったり。防滴IP44仕様で屋外のイルミネーションにもご使用いただけます(コンセント部は直接雨のかからない場所でご使用ください)。わずか6.6Wの省エネで、発熱も少なく長時間点灯が可能です。最大6本まで連結可能なので、別売り電源コードと組み合わせることにより大きなツリーや建物の外壁などへのスケールのある演出も簡単に実現可能です。
    質量(g)280長さ(m)10消費電力(W)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×2防滴構造IP44LED使用数(個)100点灯方法常時点灯入力電圧AC100V連結4セットまでエコロジー商品省エネ
  • LEDイルミネーション 2芯ツリーライト専用電源アダプター 光商事

    LEDイルミネーション 2芯ツリーライト専用電源アダプター

    光商事
    2,598税込2,858
    1本
    13日以内出荷
    LED2芯ツリーライト専用電源アダプターです。LED2芯ツリーライトには必ずこちらの電源コードをお使いください。防滴IP44で全長1.5mの電源コードです。つなぐ時には必ず向きをご確認ください。
    質量(g)145長さ(m)1.5消費電力(W)48適合品番HIT10点灯方式常時入力電圧AC100V50/60Hz連結最大4セット(40m)
  • LEDミニナツメ球 E12 光商事

    LEDミニナツメ球 E12

    光商事
    649税込714
    1個
    13日以内出荷
    LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
    仕様密閉対応、シリコンキャップ付き質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8防水IP65
  • 高輝度16型LED蛍光灯電球色 光商事

    高輝度16型LED蛍光灯電球色

    光商事
    3,398税込3,738
    1本
    13日以内出荷
    16型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
    その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)150消費電力(W)10管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)1500直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5管長(mm)588.5色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
  • 高輝度LED蛍光灯電球色 光商事

    高輝度LED蛍光灯電球色

    光商事
    6,498税込7,148
    1本
    13日以内出荷
    電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
    その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要口金G13色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
  • T5管AC100V棚下ライト 光商事

    T5管AC100V棚下ライト

    光商事
    4,798税込5,278
    1本(520mm)ほか
    13日以内出荷
    T5菅は16mm幅の細長い管状の蛍光灯やLEDライトで、省エネかつ明るい光を提供します。【簡単設置&電源不要】2芯端子のシンプル接続で、AC100Vに2芯専用コードで直接つなぐだけ。別置き電源ユニット不要で、誰でも手軽に設置可能です。【スリムな16mm幅デザイン】省スペースで棚下にピッタリ。スタイリッシュなデザインで、キッチンやオフィスなど多様な場所にフィット。【高輝度SMD2835 LED搭載】明るく省エネ、長寿命でコストを抑えつつ十分な明るさを提供。発熱も少なく安全です。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)【発光】270演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材