アルミポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
照明操作金具棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
舞台、劇場、撮影スタジオ、ホール、ホテル、ショーウインドーなどに取付けされた照明器具(パーライト、スポットライト)を下から調整するシュート作業に最適です。
ポールは軽量アルミポールで伸縮自在。自由な高さに対応。
LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
散光型(照射角85°)
防雨・防塵ボディ(IP65)
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
-20℃でも使用可能
すべての操作はリモコンで行います。
投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。
同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。
複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス質量(kg)4.8色単色16種フルカラー(自動変色モード6種)質量(g)(リモコン)42周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×445定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104定格入力電流(A)1.0使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)電源コード約3mPSE認証済LEDフルカラーLED穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)周波数(MHz)(リモコン)433.92電波到達距離(m)(リモコン)3動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大1700(白色最大)使用環境湿度(%)85以下関連資料(1.93MB)取扱説明書(1.51MB)照射角度(°)約85動作電圧(V)(リモコン)DC3V
LEDジョイントモチーフSJX(マルチパターン)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
付属コントローラーで点灯パターン切替可能折りたたみ式で球体へ展開できる新世代イルミネーション「SJXシリーズ」フルカラーマルチパターン点灯組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)フルカラーパターン点灯
仕様SJV:18.1本体寸法(mm)606×606×620定格消費電力(W)17本体質量(kg)3.5定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)50光色フルカラーLED数LED使用数(個)161関連資料(40.79MB)最大接続台数3個(並列接続) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
LEDストリングSJX(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌日出荷から翌々日出荷
用途SJXシリーズストリング材質ABS、PVCタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯8種駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用点灯色フルカラーパターン点灯関連資料(0.45MB)
LEDミニツリーSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
マルチパターン点灯(15種)
コントローラーのボタンを押すと変化します
組立式
用途SJXシリーズ立体ミニツリー仕様SJV:41材質ABS、鉄、PVC寸法(mm)580×595×1350質量(kg)2.5タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯消費電力(W)34定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外関連資料(0.93MB)
コントローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)用コントローラー
別売のLEDプロジェクションライト(同期型)を複数台接続して、点灯を同期させることができる
LED色、点滅モード、色変化のスピード、明るさなどが同期可能
IP20屋内用
ー20℃でも使用可能
定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)2セット内容コントローラー本体×1/ACアダプター×1/終端抵抗PDS-CS01-TM×1本体寸法(mm)225×190×120本体質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.02動作温度範囲(℃)-20~40保護等級IP20使用場所屋内用材質ABS・鉄仕様ACアダプター(付属):12V/1A関連資料(1.27MB)
LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」
コントローラーで、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
超高輝度40WLEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
最大50台まで接続可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ
防雨・防塵ボディ(IP65)
―20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40本体寸法(mm)260×60×343本体質量(kg)3.8LEDフルカラーLED照射方式集光型周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4電源コード(m)約3(PSE認証済)電源プラグ2pinプラグ動作温湿度範囲-20~40℃/85%以下保護等級IP65材質アルミダイカスト合金・ガラス仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色関連資料(1.27MB)取扱説明書(0.3MB)
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
数珠つなぎに中継連結できる。
自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)AC24ケーブル長(m)入出力:各約1使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯
LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く
従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届くカラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3
LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池色単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります