照明器具 :「LED電気スタンド」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続) 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる
間隔(mm)LED:約100 LED使用数(個)200(20個×10本) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V 50/60Hz 2A 出力DC66V 2.27A 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 使用場所屋外仕様 保護等級IP44 長さ(m)2.5(10本) リング穴径(Φmm)100 寸法(m)ストリング:2.5(10本) ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷