絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • エスコ(33)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • 日動工業(20)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • ELPA(20)
  • アイリスオーヤマ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(7,492)
  • ODELIC(オーデリック)(1,594)
  • 三菱電機(950)
  • DAIKO(大光電機)(582)
  • ENDO(遠藤照明)(485)
  • 東芝ライテック(480)
  • 岩崎電気(349)
  • コイズミ(小泉成器)(198)
  • 山田照明(151)
  • HotaluX(ホタルクス)(90)
  • DNライティング(55)
  • 星和電機(SEIWA)(46)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(25)
  • 10~20未満(21)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(3)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(3)
光色
  • 昼光色(46)
  • 昼白色(3)
  • 白色(1)
  • 電球色(19)
電圧(V)
  • 100(67)
  • 100~242(5)
  • 200(2)
100・100~242・200
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(70)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「led 100v」の検索結果

特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機LEDベースライト 逆富士型 40形オーム電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
LEDベースライト トラフ形 20形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 20形オーム電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応光源色は昼光色省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当オーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
防雨型LED外玄関灯 LED電球専用 オーム電機防雨型LED外玄関灯 LED電球専用オーム電機(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)10以下定格電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)防塵防水性能IP44設置場所屋外用/防雨型取扱説明書(3.41MB)
LED小型シーリング オーム電機LED小型シーリングオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×16灯(交換不可)使用場所屋内
LEDシーリングライト 調光 リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト 調光 リモコン付きオーム電機(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
直径45cmのシーリングライト 100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 30分/60分オフタイマー付き 電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 明るさ最大3000ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.05MB)待機電力(W)0.5調光の可否適用畳数6畳用
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
LEDシーリングライト 直径13.3cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)187電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)80
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDシーリングライト 直径16.9cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)300電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)224
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-Wオーム電機(8件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
LED流し元灯 (電気工事不要) オーム電機LED流し元灯 (電気工事不要)オーム電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W)13.3光源色昼光色付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)800定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88
LED流し元灯 (配線工事不要) オーム電機LED流し元灯 (配線工事不要)オーム電機(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)9.8光源色昼白色相当付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)625定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88
LEDベースライト 逆富士形 20形 オーム電機LEDベースライト 逆富士形 20形オーム電機
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
100-242V電圧対応省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ外形寸法(mm)(約)幅632×高さ59×奥行200定格電圧(V)AC 100~242(50/60Hz)本体質量(g)1270平均演色評価数(Ra)83光源色昼光色取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550調光方式なし調光の可否×
LEDシーリングライト 6畳用 調光 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径38cmのシーリングライト寝室・リビング・ワンルームなどに壁スイッチで明るさが3段階調節できます取り付け簡単適用畳数は~6畳LED5年保証対象商品
質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否適用畳数6調色の可否×
LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径40cmのシーリングライト明るさ4段階調光30分・60分のオフタイマー付き光源色は昼光色リモコン付きLED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否×
LED流し元灯(配線工事必要) オーム電機LED流し元灯(配線工事必要)オーム電機
5,498税込6,048
1点
当日出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.8付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書質量(g)565定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用
LEDミニシーリングライト 100W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 100W相当オーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約186電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)13.8定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ155×45(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LEDシーリングライト オーム電機LEDシーリングライトオーム電機
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き30分/60分オフタイマー付き電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き調光はリモコンと壁スイッチで設定可能LED5年保証対象商品
定格電圧50/60Hz定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径Φ450×高さ87消費電力100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…9本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約10575%点灯時…約10350%点灯時…約10525%点灯時…約105光束(Lm)(100%点灯時)約3800/(75%点灯時)約2900/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約950使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(4.55MB)調光の可否適用畳数8調色の可否×
LED流し元灯センサー付(電気工事不要) オーム電機LED流し元灯センサー付(電気工事不要)オーム電機(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1点
当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)13.4付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書タイプ20W形定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)800全光束(Lm)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに取り付け簡単壁スイッチで明るさが調節できる昼光色LED5年保証対象商品
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280使用場所屋内(屋外使用禁止)関連資料(1.66MB)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-12調光の可否調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDシーリングライト 直径13.3cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)187電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)7.4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)130
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るいコンパクトだから天井すっきり廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)600使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり全光束960ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)9定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)106.6光束(Lm)960使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るいコンパクトだから天井すっきり廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
小さくてもしっかり明るいコンパクトだから天井すっきり廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)4000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光束(Lm)620使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
LED流し元灯・センサー付(配線工事必要) オーム電機LED流し元灯・センサー付(配線工事必要)オーム電機
5,998税込6,598
1点
当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.9付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書質量(g)565定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88光源色昼光色設置場所屋内専用
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
LEDシーリングライト 16.3cm×16.3cmの角形、ミニタイプ ボール球60形相当の明るさ セードが回転するので取り付けた後で調整が可能です
用途廊下、玄関、トイレにおすすめ質量(g)310電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)163×163×78定格消費電力(W)7.4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)128
LED浴室灯 「電気工事必要」 オーム電機LED浴室灯 「電気工事必要」オーム電機
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書直径(Φmm)152高さ(mm)146電圧(V)AC100 (50/60Hz)防塵防水性能IP54取付ピッチ(mm)66.7適合ランプチップ型LED電球の種類LEDLED交換不可
LED流し元灯・センサー付(配線工事必要) オーム電機LED流し元灯・センサー付(配線工事必要)オーム電機(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1点
当日出荷
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)730全光束(Lm)約1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色
LEDミニシーリングライト オーム電機LEDミニシーリングライトオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
直径15cm×高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり全光束920ルーメン、ボール電球60形相当の明るさ廊下、階段、トイレ、内玄関、クローゼット、洗面所にオススメLED5年保証対象商品
質量(g)195定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ150×60定格消費電力(W)9定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2光束(Lm)920使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.59MB)演色指数(Ra)83調光の可否×調色の可否×
縦型LEDシーリングライト オーム電機縦型LEDシーリングライトオーム電機
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)幅(mm)900質量(kg)約0.9高さ(mm)131奥行(mm)85電圧(V)AC100V50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95使用場所室内用6~8畳LED寿命(時間)40000
LEDシーリングライト リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト リモコン付きオーム電機
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
直径45cmのLEDシーリングライト調光10段階、調色11段階機能付き色温度範囲は電球色~昼光色相当30分・60分オフタイマー付き電源、調光、調色、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き調光調色は壁スイッチでも設定可能LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書消費電力(W)全灯時…45、最小点灯時…6定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約111、最小点灯時…約100光束(Lm)(全灯時)約5000/(最小点灯時)約600使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(4.05MB)調光方式10段階調光・11段階調色調光の可否適用畳数12調色の可否
LED4灯シーリングライト オーム電機LED4灯シーリングライトオーム電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
明るさ・光の色を選べるリビング・寝室におすすめシェードの角度を調整可能消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる明るさ10段階調光光の色11段階調色全光束3800ルーメンリモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100本体質量(g)約2.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100光束(Lm)(100%点灯時)約3800使用場所室内用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×253×150調光の可否適用畳数4.5~8調色の可否
LEDシーリングライト 四角セードタイプ オーム電機LEDシーリングライト 四角セードタイプオーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
四角セードタイプ30分・60分オフタイマー付きリモコンと壁スイッチで調光設定が可能定格寿命40000時間の長寿命LED使用LED5年保証対象商品
付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100本体質量(kg)約1.75定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否調色の可否×
LED流し元灯(配線工事必要) オーム電機LED流し元灯(配線工事必要)オーム電機
5,398税込5,938
1点
3日以内出荷
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3付属品付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)730全光束(Lm)約1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色
LEDシーリングライト 2~6畳用 オーム電機LEDシーリングライト 2~6畳用オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径28cmのシーリングライトワンルーム・子供部屋・納戸・内玄関などに壁スイッチで3段階に明るさ調節できます取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約530電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11.5(50%点灯時)、2.9(10%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ280×高さ79(プラグ含まず)光源LED×72灯使用(交換不可)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-10調光の可否適用畳数2~6調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト リモコン付きオーム電機
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト調光10段階、調色11段階機能付き色温度範囲は電球色~昼光色相当30分・60分オフタイマー付き電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光方式10段階調光・11段階調色調光の可否調色の可否
LED薄形ミニシーリングライト センサー付き オーム電機LED薄形ミニシーリングライト センサー付きオーム電機
3,398税込3,738
1台
当日出荷から3日以内出荷
LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 直径16.9cmのミニタイプ 薄形仕様※メーカー従来品比 ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)294電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)13.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)144点灯時間約60秒
LEDシーリングライト リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト リモコン付きオーム電機
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き30分/60分オフタイマー付き電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き調光はリモコンと壁スイッチで設定可能LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12本体質量(kg)約0.95定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(4.55MB)調光の可否適用畳数12調色の可否×
LED4灯ペンダントライト オーム電機LED4灯ペンダントライトオーム電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
明るさ・光の色を選べるリビング・寝室におすすめシェードの角度を調整可能消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる明るさ10段階調光光の色11段階調色全光束3800ルーメンリモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450
照明器具