絞り込み
光色
  • 昼光色(2)
  • 昼白色(4)
  • 電球色(4)
電圧(V)
  • 100(5)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • Panasonic(パナソニック)(16,273)
  • 三菱電機(8,831)
  • ODELIC(オーデリック)(1,814)
  • コイズミ照明(1,331)
  • 東芝ライテック(1,295)
  • ENDO(遠藤照明)(953)
  • DAIKO(大光電機)(950)
  • 岩崎電気(840)
  • DNライティング(271)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(237)
  • 山田照明(190)
  • オーム電機(159)
  • HotaluX(ホタルクス)(115)
  • ハーフェレ(112)
  • 日立(100)
  • 東京メタル(92)
  • アイリスオーヤマ(90)
  • TOKISTAR(89)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングライト リモコン付き

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
    用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングファン YAMAZEN(山善)

    LEDシーリングファン

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分
    用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
  • 4灯シーリングライト YAMAZEN(山善)

    4灯シーリングライト

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
    用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。材質本体:スチール質量(kg)2.5電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×15×23.6セード寸法(mm)Φ84適合電球口金:E26、8.2W 以下のLED 電球エコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き YAMAZEN(山善)

    LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
    用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。消費電力(W)7.5直径(Φmm)122高さ(mm)75質量(g)180電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)感知:90適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000感知距離(m)センサー:3点灯時間(時間)1調光の可否スイッチ種類センサースイッチ
  • 【電球セット】4灯シーリングライト YAMAZEN(山善)

    【電球セット】4灯シーリングライト

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
    用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年セード寸法(mm)Φ84適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球エコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) YAMAZEN(山善)

    LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当)

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
    用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。消費電力(W)7直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否
  • LEDミニシーリングライト (白熱電球40W相当) YAMAZEN(山善)

    LEDミニシーリングライト (白熱電球40W相当)

    YAMAZEN(山善)
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
    用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。消費電力(W)4直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否
  • LEDペンダントライト 6畳用 YAMAZEN(山善)

    LEDペンダントライト 6畳用

    YAMAZEN(山善)
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。消費電力(W)(点灯)34、(常夜灯)1材質本体:スチール、LEDカバー:プラスチック質量(kg)0.73直径(Φmm)400高さ(mm)126電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)2900コード長さ(mm)350機能点灯、常夜灯、オフ(プルスイッチ切替)演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ
  • LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当) YAMAZEN(山善)

    LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当)

    YAMAZEN(山善)
    3,798税込4,178
    1台
    4日以内出荷
    工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
    用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。消費電力(W)14直径(Φmm)166高さ(mm)78質量(g)240電源(V)AC100(50/60Hz)適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダントライト 4.5畳用 YAMAZEN(山善)

    LEDペンダントライト 4.5畳用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。
    用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。消費電力(W)29材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC幅(mm)400高さ(mm)126奥行(mm)400電圧(V)AC100本体質量(g)730定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2400コード長さ(mm)350機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)82.8灯数1電球の種類LED調光の可否適用畳数4.5畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ
  • シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯 YAMAZEN(山善)

    シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    調光・調色搭載のLEDシーリングファン。工具不要で簡単取付。天井から広がる、優しい風と理想のあかり。前ガードは取り外してお手入れ可能。◇調光調色:無段階で調整可能。◇演色性:Ra80。◇ファン機能:風量4段階/正転反転。◇切タイマー(ライト:30/60分、ファン:60/120/240分)。◇メモリー機能(ライトのみ):5 秒長押しで記憶、短押しでメモリ呼び出し(記憶した状態でライト点灯)
    用途照明、シーリング、扇風機、ファンとして。シーリングライト ファン 調光調色 led 天井照明
照明器具