絞り込み
光色
- 昼光色(2)
- 昼白色(4)
- 電球色(4)
電圧(V)
- 100(5)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- Panasonic(パナソニック)(8,502)
- 三菱電機(2,202)
- ODELIC(オーデリック)(1,468)
- コイズミ照明(1,142)
- DAIKO(大光電機)(758)
- ENDO(遠藤照明)(665)
- 東芝ライテック(478)
- DNライティング(262)
- JEFCOM(ジェフコム)(220)
- 山田照明(190)
- 岩崎電気(125)
- オーム電機(106)
- TOKISTAR(83)
- ハーフェレ(82)
- アイリスオーヤマ(70)
- 東京メタル(68)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(63)
- タキズミ(TAKIZUMI)(59)
- MAXRAY(マックスレイ)(45)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDシーリングライト リモコン付き
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個ほか当日出荷から5日以内出荷リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングファン
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から5日以内出荷簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
4灯シーリングライト
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。材質本体:スチール質量(kg)2.5電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×15×23.6セード寸法(mm)Φ84適合電球口金:E26、8.2W 以下のLED 電球エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)122高さ(mm)75質量(g)180電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.5角度(°)感知:90適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000感知距離(m)センサー:3点灯時間(時間)1調光の可否否スイッチ種類センサースイッチ
【電球セット】4灯シーリングライト
YAMAZEN(山善)¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年セード寸法(mm)Φ84適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当)
YAMAZEN(山善)¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否
LEDミニシーリングライト (白熱電球40W相当)
YAMAZEN(山善)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否
シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯
YAMAZEN(山善)¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷調光・調色搭載のLEDシーリングファン。工具不要で簡単取付。天井から広がる、優しい風と理想のあかり。前ガードは取り外してお手入れ可能。◇調光調色:無段階で調整可能。◇演色性:Ra80。◇ファン機能:風量4段階/正転反転。◇切タイマー(ライト:30/60分、ファン:60/120/240分)。◇メモリー機能(ライトのみ):5 秒長押しで記憶、短押しでメモリ呼び出し(記憶した状態でライト点灯)用途照明、シーリング、扇風機、ファンとして。シーリングライト ファン 調光調色 led 天井照明
LEDミニシーリングライト (白熱電球100W相当)
YAMAZEN(山善)¥3,798税込¥4,1781台4日以内出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)166高さ(mm)78質量(g)240電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDペンダントライト 6畳用
YAMAZEN(山善)¥9,098税込¥10,0081個4日以内出荷用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。材質本体:スチール、LEDカバー:プラスチック質量(kg)0.73直径(Φmm)400高さ(mm)126電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(点灯)34、(常夜灯)1全光束(Lm)2900コード長さ(mm)350機能点灯、常夜灯、オフ(プルスイッチ切替)演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否可適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ
LEDペンダントライト 4.5畳用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷全灯・常夜灯・OFFのシンプル機能。4.5畳用。用途シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。材質(セード)PS+K、(トップカバー)スチール、(本体)スチール、(LEDカバー)PC幅(mm)400高さ(mm)126奥行(mm)400電圧(V)AC100消費電力(W)29本体質量(g)730定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2400コード長さ(mm)350機能点灯/常夜灯/OFF(ブルスイッチ切替)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)82.8灯数1電球の種類LED調光の可否可適用畳数4.5畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ