絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,193)
- 三菱電機(10,107)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,365)
- RS PRO(2,459)
- 未来工業(2,454)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,933)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,509)
- 岩崎電気(1,454)
- コイズミ照明(1,452)
- オーム電機(1,432)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る

エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷マグネットでピタッと簡単取付! 風が通るエアコンカバー 。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。リビング用として設置しているような大型室外機にも対応したワイドタイプ。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。風飛び防止紐用の穴あり。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。耐熱温度:約70度用途エアコン室外機カバーとして。ワイド マグネット式 おしゃれ 日よけ 省エネ 節電材質本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート耐熱温度(℃)70
延長コード10m 3ツ口
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷便利な3口タイプの延長コード。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)10
LED多目的灯
YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から5日以内出荷キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
LEDシーリングライト リモコン付き
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個ほか当日出荷から5日以内出荷リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)エコロジー商品省エネ
延長コード 20m
YAMAZEN(山善)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。用途電源コードとして。仕様VCT1.25×2材質VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)色青電流(A)15コンセント個数3コード長さ(m)20電線仕様-種別VCT
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン
YAMAZEN(山善)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900幅(cm)9.8保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5高さ(cm)(収納時)21、(使用時最大)33.5設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用マグネットあり照射角360°奥行き(cm)9(収納時)、34.5(使用時最大)電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約9充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
LEDシーリングファン
YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から5日以内出荷簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。【人感センサー】。FFLC-S60VE、FFLC-S60VRは人感センサー付き。感知しているとき以外、無駄な運転をしない省エネタイプです。◇検知範囲:高さ約2.4m 直径約3m 以内。◇動作時間:約 2 分用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光色温度(K)3000/4000/5000保証期間1年調色の可否3段階
LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
アルミ エアコン室外機カバー
YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質アルミ質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730組立時間30-40(分)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
アース付き防雨型延長コード 10m
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷コードがソフトVCTで寒冷地でも硬くなり難い。防雨型プラグ、コネクター、コネクター防塵蓋付き。アース付き。用途アース付きの防雨型電源コードとして。仕様VCT1.25×3材質S-VCT(ソフトビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数1コード長さ(m)10
防雨型延長コード 5m
YAMAZEN(山善)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷雨の日でも屋外で使用できる便利な延長コード。 5mの防雨型延長コード。防塵キャップ付きコネクタ2重方式。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.7色ブラック電流(A)15・125Vコンセント個数1ツ口コード長さ(m)5電線仕様-種別1.25(ソフトVCT)×3芯電線仕様-芯数3最大サージ電圧(V)1500Wまで対応
防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質VCT質量(kg)0.3色グリーン電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外
アルミ製 エアコン室外機カバー
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして材質アルミ質量(kg)5.5天板耐荷重(kg)約10組立時間約30-40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)
スタジアムライト LED 低電圧 最大10000lm 軽量 ケース付き
YAMAZEN(山善)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷仕事、スポーツ、災害、非常時に活躍!フレキヘッド3灯式スタンドライト。変幻自在、フレキヘッド!作業や使い方に合わせ、さまざまな照度分散が可能です。AC100V、自動車、ポータブル電源やモバイル電源、鉛バッテリーやリチウムバッテリー、充電式ソーラーパネルなど接続して使用可能。低電圧の12V仕様、雨、雪にも強く安全で、バッテリーでの運用も高効率(※防水仕様ではありません)。軽量(付属アダプター、コード含む)2.2Kg! 専用収納ケース付きで持ち運びラクラク(収納時10×10×70cmとコンパクト)。最大2.55m高さで、10000lmの照射!夜間作業の効率アップ!。基本セットは、100V ACアダプターが付属。バッテリー等に接続する場合は別途パーツが必要です。実用新案、意匠、商標登録出願済。用途仕事、スポーツ、災害など多くの場面で活躍。投光器 自動車整備 工事現場 内装工事 建築現場 災害時 倉庫 スポーツ活動 屋台 イベント 農業関連 防災用品 工事不要 キャンプ BBQ 車庫 倉庫 作業灯 選挙 事務所 LED投光器 LEDライトセット内容三脚スタンドライト&収納ケース質量(kg)2.2電圧(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)最大65 - 最小11.5構造フレキシブルヘッドコード長さ(m)3光源COB LED最大消費電力(W)80芯数2色温度(K)7000高さ(cm)最大255 - 最小100収納方法折り畳み式電源タイプ電源コード式光束(Lm)10000使用場所屋内外光色昼光色灯数3灯式調光方式ダイヤル式調光器奥行き(cm)最大65 - 最小7演色指数(Ra)Ra73収納時寸法(cm)10×10×70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ
YAMAZEN(山善)¥2,698税込¥2,9681枚5日以内出荷マグネット取り付け式で簡単設置できる室外機カバー。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。室外機の汚れ、劣化防止にも。◇耐熱温度:70度用途エアコン室外機の日よけ、汚れ防止、劣化防止に。カバー 室外機 マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネット色シルバー質量(g)210耐熱温度(℃)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×40×1.5
極太延長コード 20m
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。用途極太の電源コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯電流(A)15コンセント個数3コード長さ(m)20
エアコン室外機カバー スチール
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台5日以内出荷耐久性に優れたスチール素材。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。大型タイプは国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも対応。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能用途エアコン室外機カバー スチール 日よけカバー 室外機ラック スチールエアコンカバー おしゃれ組立時間約20-30分
any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂質量(g)(本体)900、(三脚)1500奥行(mm)(使用時最大)79幅(cm)65保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5高さ(cm)(収納時)80、(使用時最大)182.5設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用照射角360°電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約9エコロジー商品省エネ
天然木 エアコン室外機カバー
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台翌々日出荷から5日以内出荷自然な風合いでおしゃれに目隠し。用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
エアコン室外機カバー (人工木)
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。付属品天板用クッションカバー材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)10.98形式組立式天板耐荷重(kg)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745組立時間約40-60分すきま(mm)ルーバー間:約30
LEDハンドランプ「くね~るらいと」
YAMAZEN(山善)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷LED点灯部分がフレキシブルに曲がり、灯りが届きにくいところにも照射が可能です。用途保全・整備・点検作業時の手元照明に種別YH-QNLT電源(V)3.2消費電力(W)15(Hi時)/6(Low時)/1(先端部)全光束(Lm)1520(Hi時)/750(Low時)/95(先端部)バッテリーリチウムイオン電池フックあり充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5200充電方式USB-TypeC電源供給方式充電式マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)2(Hi時)/3(Low時)/10(先端部)エコロジー商品省エネ
エアコン室外機カバー
YAMAZEN(山善)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。用途室外機カバーとして、日よけ・雪よけに材質構造部材:木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)15寸法(cm)約3.0(ルーバー間の隙間)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×45×98.5組立時間約30-40分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×35.3×95.4(室外機収納部)
物置 室外機カバー 収納庫 屋外
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1セットほか翌々日出荷から5日以内出荷デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー。 スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。 収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。用途収納庫、室外機カバーとして付属品専用鍵付き/可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)材質亜鉛メッキ鋼板耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)組立時間約40-60分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機カバー)、89×34.5×74(収納部)
シーリングファンライト LED 調光 調色 リモコン付き正転逆転機能 薄型 常夜灯
YAMAZEN(山善)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から6日以内出荷調光・調色搭載のLEDシーリングファン。工具不要で簡単取付。天井から広がる、優しい風と理想のあかり。前ガードは取り外してお手入れ可能。◇調光調色:無段階で調整可能。◇演色性:Ra80。◇ファン機能:風量4段階/正転反転。◇切タイマー(ライト:30/60分、ファン:60/120/240分)。◇メモリー機能(ライトのみ):5 秒長押しで記憶、短押しでメモリ呼び出し(記憶した状態でライト点灯)用途照明、シーリング、扇風機、ファンとして。シーリングライト ファン 調光調色 led 天井照明付属品リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー用ネジ、単4アルカリ電池×2仕様【調光 / 調色】無段階質量(kg)2.2電源AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×54×21.9切タイマーライト:30/60分、ファン:60/120/240分演色性(Ra)Ra80
エアコン室外機カバー
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。用途大型室外機対応タイプ。日よけカバー/室外機ラック/エアコンラック/室外機カバー/ガーデン/ラック材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ質量(kg)9.2色ダークブラウン組立時間約30-40分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)107.2×41×99内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)室外機収納部:99×38×95
4灯シーリングライト
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。材質本体:スチール質量(kg)2.5電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×15×23.6セード寸法(mm)Φ84適合電球口金:E26、8.2W 以下のLED 電球エコロジー商品省エネ
室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用
YAMAZEN(山善)¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から5日以内出荷デットスペースの有効活用ができる収納庫専用エアコン室外機カバー。 スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。 適合する山善収納庫の型番:HSSB-098、DSSB-098用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)9耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機収納部)
エアコン室外機カバー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。 天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。 さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。 そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。 冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。 直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。 脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ質量(kg)8色ダークブラウン天板耐荷重(kg)約8組立時間約30-40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)92×41×73内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×38×71(室外機収納部)
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)122高さ(mm)75質量(g)180電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.5角度(°)感知:90適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000感知距離(m)センサー:3点灯時間(時間)1調光の可否否スイッチ種類センサースイッチ
LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当)
YAMAZEN(山善)¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否
ショートタップ 35cm 3ツ口
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷使いやすい3口角型タップ。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35容量(W)1500電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2
天然木 ワイドエアコン室外機カバー
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥9,988~税込¥10,987~1台翌々日出荷前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装)組立時間20-30(分)
ドーナツフラッシュセット
YAMAZEN(山善)¥36,980税込¥40,6781式翌日出荷ドーナツフラッシュ8個搭載の充電ケース付きセット。三角コーンの先端にはめ込むだけの注意喚起灯。バッテリー式でどこでも使用。複数利用でリレー点灯機能。8台までリンク可能。用途工事現場の注意喚起に。ロードサービス時の注意喚起に。非常時の警告灯。複数利用での誘導灯仕様マグネット付保護等級IPX5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)4.5~10.5バッテリー容量(mAh)2200使用場所屋外用点灯時間(時間)8.5~48.5
結束バンド 目隠しカバーフェンス用
YAMAZEN(山善)¥628~税込¥691~1セット(10本)ほか5日以内出荷YOK-1080(DBR)目隠しカバーフェンス、H120YOK-1012(DBR)用の結束バンドです用途目隠しカバーフェンス用に。結束バンド 目隠しカバーフェンス材質材質:ステンレス/表面加工:ポリ塩化ビニル質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)0.8×0.8×25
室外機カバー DSSB-0129/HSSB-0129専用
YAMAZEN(山善)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー(大型室外機対応タイプ)。国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。適合する山善収納庫の型番:DSSB-0129、HSSB-0129用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして 。収納庫 物置 物置き ストッカー ベランダ収納 ベランダ バルコニー ガレージ スチール収納庫 スチール物置 屋外収納庫 屋外 StihlStorage45 収納 スチール スチール製 家庭用収納庫 おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 小型 大型 大型物置 物置小屋 タイヤ収納 タイヤ スライドレール式 雨よけ 屋外物置 鍵付き 軒下 大容量 エアコンガード エアコンカバー エアコンラック 室外機収納ラック 室外機ラック クーラーカバー エアコン室外機カバー 室外機回り ベランダ収納 ルーバー付き 日よけ 日除け 園芸 園芸用品 屋外 北欧 雪 雨避け DIY 錆びにくい 軽い 軽量 組立簡単 ジャンボサイズ 大型 隠すガーデン家具 大型材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)11耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)適合品番DSSB-0129、HSSB-0129本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×45×100内寸(幅×奥行×高さ)(cm)113×42×96(室外機カバー)
LEDミニシーリングライト (白熱電球40W相当)
YAMAZEN(山善)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。直径(Φmm)121高さ(mm)71質量(g)170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)4適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)保証期間お買い上げ日より1年LED寿命(時間)35000調光の可否否
ユキヒョウフラッシュ用補修セット
YAMAZEN(山善)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷ユキヒョウフラッシュ用補修用品。_x000D_。LEDが部分的に点灯しなくなった場合に使用します。用途ユキヒョウフラッシュの補修に使用