照明器具 :「Aタイプ」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.7
高さ(mm)127
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減
人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類LED
消費電力(W)10.8
仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ
材質セード:アクリル・乳白色
幅(mm)310
質量(kg)1.1
高さ(mm)140
取付方式簡単取付(工具不要)
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.6
光束(Lm)870
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)83
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
消費電力(W)51.4
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
光束(Lm)4080
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W×2灯相当
演色指数(Ra)82
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)25.7
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)679×136×83
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W相当
演色指数(Ra)82
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)623~473
高さ(mm)238
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、横向き取付専用、プッシュアップ式、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
消費電力(W)34.2
仕様LED一体型、ON-OFFタイプ ウォールウォッシャー、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン
材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装)
長さ(mm)1217
幅(mm)117
質量(kg)4.2
タイプFHF32W相当
取付高(mm)117
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)72
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.4
光源寿命40000時間
光束(Lm)1725
アズワン品番64-9323-81
出幅(mm)6
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)1200×105
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)600~300
幅(mm)□598
高さ(mm)157
ランプLED(LED保安灯付)
色温度(K)5000
点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
消費電力(W)34.2
仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、SB形、調光範囲(100~約5%)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、反射板/鋼(ホワイト塗装)
長さ(mm)1217
幅(mm)117
質量(kg)4.2
タイプFHF32W相当
取付高(mm)117
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)72
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.4
光源寿命40000時間
光束(Lm)1725
アズワン品番64-9323-80
出幅(mm)6
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)1200×105
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
消費電力(W)12.4
仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)1.3
直径(Φmm)380
高さ(mm)130
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)82
消費電力(W)7.9
仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)310
高さ(mm)124
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)82
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)593
幅(mm)593
質量(kg)4
高さ(mm)179
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)564
幅(mm)564
質量(kg)3
高さ(mm)151
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。