ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当DAIKO(大光電機)5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、高気密SGⅠ形材質枠:アルミ板 白塗装径(Φmm)116規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.2埋め込み深さ(mm)100容量(VA)7取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)白配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100従来光源40W形
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
LED非常灯直付形日立グローバルライフソリューションズ税込¥25,278~¥22,980~
LED非常灯埋込形日立グローバルライフソリューションズ税込¥27,478~¥24,980~
ダウンライトPanasonic(パナソニック)税込¥3,738~¥3,398~