絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.2(2)
  • 3.7(6)
  • 3.8(1)
  • 4.3(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(2)
  • 6~7未満(6)
  • 色イエロー(5)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
端子形状
端子形状
丸形(11)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(6)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
幅(mm)
  • 7
  • 5.2(9)
  • 5.5(16)
  • 5.8(7)
  • 6.4(6)
  • 6.5(5)
  • 6.6(19)
  • 7.2(6)
  • 8(21)
  • 8.5(19)
  • 9.5(24)
  • 12(19)
  • 13.6(9)
  • 14.5(7)
  • 15(12)
  • 19(5)
  • 19.2(7)
  • 20(8)
  • 22(5)
  • 32(5)
全長(mm)
  • 20.2(2)
  • 24.7(4)
  • 25.3(1)
  • 25.8(2)
  • 26(2)
20.2・24.7・25.3・25.8・26
種類
  • 絶縁付圧着端子(11)
絶縁付圧着端子
特性
  • 耐熱(7)
耐熱
ブランド
  • ニチフ(4)
  • DST(大同端子製造)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • 冨士端子工業(2)
ニチフ・DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.2(2)
3.7(6)
3.8(1)
4.3(7)
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
9,088税込9,997特価
1袋(1000個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(100個)
当日出荷から33日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロンニチフ
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷から61日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
3,398税込3,738
1パック(100個)
当日出荷から33日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBVDST(大同端子製造)
3,098税込3,408
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ニチフ
4,198税込4,618
1箱(100個)
当日出荷から51日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形RAVDST(大同端子製造)
2,798税込3,078
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP3 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RAP3DST(大同端子製造)
3,398税込3,738
1箱(100個)
24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら