3ページ目: 除電ブラシ

除電ブラシとは、静電気の発生を抑えるために使用するブラシのことです。静電気の発生を抑えて空気中のホコリやチリなどが付着しないようにしたり、電撃などの事故が起こるのを防止できたりします。素材にはいろいろあり、馬毛やナイロンなどの繊維でできたものから、アルミテープなど柔軟性の高い金属でできたものなどが存在。使用する材質によって使い分けることが可能です。電子機器のプリント基板の清掃や、印刷工場、フィルム工場など静電気の発生を防ぎたい現場で活躍します。
184件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電クリーニングブラシ 2way Fluke Forest(フルークフォレスト)静電クリーニングブラシ 2wayFluke Forest(フルークフォレスト)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
静電放電ブラシ特別に設計された真新しい全体的なクリーニングブラシです。プラモデルやフィギアの見た目を鮮明に保ちます。レコードやオーディオ機器の粉塵や、作業中の削りくずの除去に使用します。静電気を防ぐ静電除電ブラシです。ほこりや破片を引き寄せ小さな角度ブラシが溝などのゴミを劇的に取り除きます。家庭やオフィスなどで電化製品やガジェットの清掃等にも役立ちます。扇型ブラシはマルチレイヤーの形でデザインされ上下のカーキ色の導電性が蓄積され静電気を除去して簡単にほこりが落ちるように設計されています。同時に中間の黒色PBT人工毛は、ほこりを簡単に除去するように2重構造で設計されています。[保管方法]角度ブラシが金属製のキャップで閉じられた後で反対側の扇型ブラシも広がりを抑えるようにカバーを使用して下さい。
材質真鍮(BRASS)人造毛、導電性ハンドル(PS)サイズ(mm)50×8×170
静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)320×400質量(g)約23
大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷
大型版印刷用フィルム、紙、段ボール等の除電およびホコリ除去など。 (アース機能付)
材質柄;木、銅製テープ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)約850質量(g)約320毛丈(mm)50有効長(mm)ブラシ:650抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)400×480質量(g)約36
静電気除去マット スタック・アンド・オプティーク静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)240×240質量(g)約11
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ スタック・アンド・オプティークアルミバー型アクリルカーボン除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。ピュアカーボン繊維ですので、高温の作業現場でもご使用可能です。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線してご使用ください。 (ベタ植毛、アース線付)
材質本体;アルミ、毛材;アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)1000質量(g)約190毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値1.6×103(Ω・cm)線径(μm)7
アルミバー型ゴールド除電ブラシ スタック・アンド・オプティークアルミバー型ゴールド除電ブラシスタック・アンド・オプティーク
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線して使用してください。 (ベタ植毛、アース線付)
材質本体;アルミ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)1000質量(g)約250毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
制電ブラシ 静電気対策・導電性タイプ ACBシリーズ アズピュア(アズワン)制電ブラシ 静電気対策・導電性タイプ ACBシリーズアズピュア(アズワン)
2,349税込2,584
1個
翌々日出荷
プリント基板等の製造過程で付着する塵・ホコリ等の異物除去や、静電気除去に使用できます。
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ スタックハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシスタック
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ストロングカーボン繊維は耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。グリップ部分にアース機能付きです。
用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。トラスコ品番835-5937材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維長さ(mm)【ブラシ部】300全長(mm)445タイプハンド木柄毛丈(mm)50毛材ストロングカーボン繊維毛幅(mm)6表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω・cm)ブラシ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ スタックアルミバー型アクリルカーボン除電ブラシスタック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。
用途印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。材質柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)300毛丈(mm)10表面抵抗値(Ω)体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)7
除電ブラシ ステンレス繊維:金具タイプ 10本入 SVシリーズ ケンエー除電ブラシ ステンレス繊維:金具タイプ 10本入 SVシリーズケンエー
13,980税込15,378
1セット(10本)
6日以内出荷
ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。金属固定のため安定性に優れます。用途例:コピー機の排紙部や入口など
除電ブラシ ステンレス繊維:テープタイプ 10本入 STシリーズ ケンエー除電ブラシ ステンレス繊維:テープタイプ 10本入 STシリーズケンエー
7,798税込8,578
1セット(10本)
6日以内出荷
ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:コピー機の排紙部や入口など
除電ブラシ サンダーロン繊維:金具タイプ 10本入 ZVシリーズ ケンエー除電ブラシ サンダーロン繊維:金具タイプ 10本入 ZVシリーズケンエー
11,980税込13,178
1セット(10本)
6日以内出荷
風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。金属固定のため安定性に優れます。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など
仕様●ブラシ部:サンダーロン(R)繊維(電気固有抵抗値10×4^~5^Ω/cm、耐熱温度(非接触)約70℃●支持体:アルミ金具(0.4mm厚)●毛長:5mm●支持体幅:300mm●支持体高:10mm●左右端から50mmの位置に丸穴(Φ4.5)2か所開口●Rohs2対応品(2024年2月時点)●エコアクション21取得済み●※切断面端部から毛が抜ける場合がございます。 ●※注意:使用状況によっては電極抜けが発生する場合がございます。電極抜けを保証するものではございませんので、別紙取り扱い説明書をお読み頂き、ご注意してお取り扱い下さい。アズワン品番68-1985-23
除電ブラシ サンダーロン繊維:テープタイプ 10本入 ZTシリーズ ケンエー除電ブラシ サンダーロン繊維:テープタイプ 10本入 ZTシリーズケンエー
6,698税込7,368
1セット(10本)
6日以内出荷
風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン(R)繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など
耐静電ブラシ 馬毛 EA109ATシリーズ エスコ耐静電ブラシ 馬毛 EA109ATシリーズエスコ
2,170税込2,387
1本
3日以内出荷
結束バンド用ベース 導電性/100個 エスコ結束バンド用ベース 導電性/100個エスコ
11,500税込12,650
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mmアズワン品番65-9259-97
静電気除去マット EA321ALシリーズ エスコ静電気除去マット EA321ALシリーズエスコ
4,000税込4,400
1枚
翌日出荷
注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。
仕様●サイズ(mm):108×140●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マットアズワン品番65-9249-23
エレナックス ミッケル化学エレナックスミッケル化学
10,980税込12,078
1箱(2本)
6日以内出荷
静電気をカットする防汚剤。
仕様●ケースサイズ:270×220×315●成分:高分子系汚染防止剤、特殊静電気防止剤、イソプロピルアルコール、防腐剤、水アズワン品番65-9400-76
4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個 エスコ4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個エスコ
5,580税込6,138
1箱(100個)
翌日出荷
ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップです。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。金属製のクリップより取り扱いが簡単です。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)
仕様●ケーブル径(mm):5.3●取付穴径(mm):4.5●入数:100●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●使用温度範囲:-40~85℃●用途:クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●サイズ(mm):ΦD/5.3、ΦD1/4.3、A/4.8、B/9.5、C/4.8、E/10.3、T/1.1アズワン品番65-9317-18
静電気除去マット EA321ALシリーズ エスコ静電気除去マット EA321ALシリーズエスコ
4,500税込4,950
1枚
翌日出荷
注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。
仕様●サイズ(mm):180×235●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マットアズワン品番65-9249-24
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 エスコ結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個エスコ
11,700税込12,870
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mmアズワン品番65-9259-98
静電気帯電防止剤 イオライザー液 春日電機(静電気対策)静電気帯電防止剤 イオライザー液春日電機(静電気対策)
35,980税込39,578
1缶
6日以内出荷
透明度に優れ、乾燥が早くて使いやすいです。表面への付着力・耐摩耗性・帯電防止に優れています。
仕様●容量:18L●表面抵抗値:1×10^10Ω程度●主成分:ノニオン系界面活性剤、IPA変性アルコール溶剤●使用ガス:LPG●消防法:危険物 第4類引火性液体、アルコール類、危険等級Ⅱ●※工業用製品です。アズワン品番65-6899-96
精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄) エスコ精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄)エスコ
3,320税込3,652
1本
翌日出荷
静電気散逸性
精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄) エスコ精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄)エスコ
1,290税込1,419
1本
翌日出荷
帯電防止
精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ精密用導電ブラシ(ステンレス)エスコ
1,490税込1,639
1本
翌日出荷
導電性
静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシスタック・アンド・オプティーク
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
基板製造時の飛びハンダのハンダボール除去、異物除去、 フラックス除去に効果があります。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。
タイプ竹柄型線径(Φmm)0.3材質(柄部)材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)240×65×15アズワン品番63-1331-23
6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス) エスコ6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス)エスコ
4,930税込5,423
1本
翌日出荷
全長(mm)133線径(Φmm)0.076材質(ブラシ部)ステンレス先端形状材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-7816-09ブラシ寸法(mm)8(W)×4.8(L)
4.8mm 絶縁ブラシ(ステンレス) エスコ4.8mm 絶縁ブラシ(ステンレス)エスコ
5,240税込5,764
1本
翌日出荷
全長(mm)160線径(Φmm)0.07毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-7816-07ブラシ寸法(mm)3.2×30
19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス) エスコ19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)ステンレス行数4行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-88ブラシ寸法(mm)21×41
19x220mm 柄付ブラシ(真鍮) エスコ19x220mm 柄付ブラシ(真鍮)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)真鍮行数4行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-87ブラシ寸法(mm)21×41
11x350mm 柄付ブラシ(真鍮/長柄) エスコ11x350mm 柄付ブラシ(真鍮/長柄)エスコ
3,640税込4,004
1本
翌日出荷
全長(mm)350線径(Φmm)0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)真鍮行数3行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-84ブラシ寸法(mm)6.4×32
28x350mm 耐静電ブラシ(豚毛/長柄) エスコ28x350mm 耐静電ブラシ(豚毛/長柄)エスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
寸法(mm)28.5×350毛丈(mm)25.4材質(ブラシ部)豚毛行数4行アズワン品番64-7815-79ブラシ寸法(mm)19.5×140
11x200mm 耐静電ブラシ(馬毛) エスコ11x200mm 耐静電ブラシ(馬毛)エスコ
705税込776
1本
翌日出荷
全長(mm)200毛丈(mm)11材質(ブラシ部)馬毛行数3行アズワン品番64-7815-77ブラシ寸法(mm)7×35
342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛) エスコ342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛)エスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
材質毛先:馬毛、台部:木全長(mm)343ソフト毛丈(mm)63.5行数5列15行アズワン品番64-7815-53ブラシ寸法(mm)235×70
5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄 エスコ5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
形状全長(mm)158線径(Φmm)0.3毛丈(mm)8材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)ステンレスアズワン品番64-2194-06ブラシ寸法(mm)Φ5
8.0x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ8.0x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-84ブラシ寸法(mm)8.0×31
6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-83ブラシ寸法(mm)6.4×31
3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-82ブラシ寸法(mm)3.1×28
6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
全長(mm)182線径(Φmm)0.40毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-80ブラシ寸法(mm)6.4×35
11x350mm 耐静電ブラシ(馬毛) エスコ11x350mm 耐静電ブラシ(馬毛)エスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
力が伝えやすい木製ロングハンドル
全長(mm)350毛丈(mm)11材質(ブラシ部)馬毛行数3行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-2193-75ブラシ寸法(mm)6.4×32

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電ブラシ