除電ブラシとは、静電気の発生を抑えるために使用するブラシのことです。静電気の発生を抑えて空気中のホコリやチリなどが付着しないようにしたり、電撃などの事故が起こるのを防止できたりします。素材にはいろいろあり、馬毛やナイロンなどの繊維でできたものから、アルミテープなど柔軟性の高い金属でできたものなどが存在。使用する材質によって使い分けることが可能です。電子機器のプリント基板の清掃や、印刷工場、フィルム工場など静電気の発生を防ぎたい現場で活躍します。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 静電気除去ブラシ モノタロウ

    静電気除去ブラシ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
    用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等材質(柄部)材質(毛)サンダーロン販売区分業務用
  • 静電気除去ワイピングクロス デンキトール (R) 粘着テープ 日本バイリーン

    静電気除去ワイピングクロス デンキトール (R) 粘着テープ

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
    寸法(mm)30×5000アズワン品番61-3378-16
  • 自己放電ブラシ シムコ(SIMCO)

    自己放電ブラシ

    シムコ(SIMCO)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
    用途幅広くご使用頂けます。本体寸法(mm)長さ300電極寸法(mm)長さ/10穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去ブラシ ハンド型 モノタロウ

    静電気除去ブラシ ハンド型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
    用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。材質(柄部)材質(毛)サンダーロン販売区分業務用
  • 基板専用クリーンブラシ サンハヤト

    基板専用クリーンブラシ

    サンハヤト(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
    用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)毛丈(mm)14毛幅(mm)35仕様2行植トラスコ品番816-3415毛材天然馬毛材質(柄部)
  • 静電気除去ブラシ 大塚刷毛製造

    静電気除去ブラシ

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
    全長(mm)145毛先幅(mm)135×30材質(毛)導電繊維製
  • ハケ型除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    ハケ型除電ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
    用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)線径(Φmm)0.04材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維表面抵抗値(Ω)5.85×10-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去ブラシ 石井ブラシ産業

    静電気除去ブラシ

    石井ブラシ産業(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
    用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
  • コンパクト除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    コンパクト除電ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に線径(Φmm)0.07材質(毛)有機導電性ゴールド繊維表面抵抗値(Ωsq)10-2
  • 静電気除去テープブラシ STAC404 TGK(東京硝子器械)

    静電気除去テープブラシ STAC404

    TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
    全長(mm)1000毛丈(mm)35仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404
  • 静電気除去ブラシ 大塚刷毛製造

    静電気除去ブラシ

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
    材質(毛)導電繊維製
  • クシ型静電気除去ブラシ 石井ブラシ産業

    クシ型静電気除去ブラシ

    石井ブラシ産業(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    にぎりやすいクシ型で、力が均一にかかります。
    毛丈(mm)50厚さ(mm)5線径(Φmm)繊維/0.04材質(毛)サンダロン(アクリル系繊維に硫化銅含浸)導電性5.85×10-2)Ω・cm
  • 除電ブラシ ソフトm TRUSCO

    除電ブラシ ソフトm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。
    用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に全長(mm)295ブラシ長(mm)145毛丈(mm)30トラスコ品番287-4091材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)質量(g)80タイプスタンダード線径(Φmm)0.06材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド毛幅(mm)3表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ω
  • 静電気ホコリ除去ブラシ STAC303 TGK(東京硝子器械)

    静電気ホコリ除去ブラシ STAC303

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    産業用静電気除去ブラシ
    全長(mm)295毛丈(mm)30毛幅(mm)145TGK品番553-25-11-32トラスコ品番831-4514型式STAC303
  • 導電スコップ アズワン

    導電スコップ

    アズワン(1件のレビュー)
    792税込871
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-7855-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)98×295×68容量(mL)670本体寸法(mm)98×295×68
  • 静電ブラシ アズワン

    静電ブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質保持部:導電性PP(ポリプロピレン)ブラシ部:ナイロン
  • 静電気除去ブラシ(木柄ハンドタイプ) スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ(木柄ハンドタイプ)

    スタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    毛丈(mm)50
  • 除電ブラシ ハードA-1 TRUSCO

    除電ブラシ ハードA-1

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。
    用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。全長(mm)215ブラシ長(mm)60毛丈(mm)14トラスコ品番287-4113材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50タイプストレートAタイプ線径(Φmm)0.3材質(毛)静電除去ナイロンSC毛幅(mm)4
  • 除電ブラシ ソフトL TRUSCO

    除電ブラシ ソフトL

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    ブラシ長が長いので広い面積でのご使用に便利です。毛量が多いのでホコリ払いに効果大。
    用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に全長(mm)450ブラシ長(mm)300毛丈(mm)50トラスコ品番287-4083材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)質量(g)120タイプラージ線径(Φmm)0.06材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド毛幅(mm)10表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ω

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電ブラシ