絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(1)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(7)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1000~1200未満(6)
ブランド
- スタック・アンド・オプティーク(20)
- エスコ(18)
- TRUSCO(10)
- スタック(8)
- DESCO(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- アズワン(3)
- ホーザン(3)
- ブロードウォッチ(3)
- 大塚刷毛製造(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- 石井ブラシ産業(2)
- ケニス(2)
- 野宮産業(2)
- サンハヤト(1)
- シシド静電気(1)
- シムコ(SIMCO)(1)
- ノーブランド(1)
- ハリケーン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
除電ブラシとは、静電気の発生を抑えるために使用するブラシのことです。静電気の発生を抑えて空気中のホコリやチリなどが付着しないようにしたり、電撃などの事故が起こるのを防止できたりします。素材にはいろいろあり、馬毛やナイロンなどの繊維でできたものから、アルミテープなど柔軟性の高い金属でできたものなどが存在。使用する材質によって使い分けることが可能です。電子機器のプリント基板の清掃や、印刷工場、フィルム工場など静電気の発生を防ぎたい現場で活躍します。
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(6)
120~140未満(5)
180~200未満(5)
200~220未満(7)
220~240未満(5)
240~260未満(3)
260~280未満(4)
280~300未満(4)
300~350未満(7)
1000~1200未満(6)

基板専用クリーンブラシ
サンハヤト(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!仕様2行植トラスコ品番816-3415毛丈(mm)14毛材天然馬毛材質(柄部)竹毛幅(mm)35サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)
自己放電ブラシ
シムコ(SIMCO)(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。用途幅広くご使用頂けます。電極寸法(mm)長さ/10本体寸法(mm)長さ300穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
静電ブラシ
TRUSCO¥689~税込¥758~1本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
コンパクト除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に線径(Φmm)0.07材質(毛)有機導電性ゴールド繊維表面抵抗値(Ωsq)10-2
静電気除去テープブラシ STAC404
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404全長(mm)1000毛丈(mm)35
プリント基板用仕上げブラシ(馬毛帯電防止済み)
スタック・アンド・オプティーク(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。表面抵抗値(Ω)5.5×1012RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
静電ブラシペンタイプ
TRUSCO¥749税込¥8241本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。トラスコ品番369-2015材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン全長(mm)139毛丈(mm)18ブラシ長(mm)7
ストロングカーボン除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
グランドコード付除電ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。 テーブル上の除電マットにアースして使えます。 グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。コード長さ(m)1.5(グランドコード)表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
静電気ホコリ除去ブラシ STAC303
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷産業用静電気除去ブラシTGK品番553-25-11-32トラスコ品番831-4514型式STAC303全長(mm)295毛丈(mm)30毛幅(mm)145
静電気除去ブラシ
ケニス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷マイクロ天秤の皿を除電できるブラシです。 除電することにより測定値が安定します。毛丈(mm)40材質(柄部)アルミブラシ寸法(mm)Φ3×25、有効長:15
アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ
スタック¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。材質柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維線径(Φmm)0.07毛丈(mm)30表面抵抗値(Ωsq)102ブラシ長(mm)1002018年トラスコ掲載ページ3 0548
除電ブラシ ハードA-1
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。トラスコ品番287-4113全長(mm)215材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50タイプストレートAタイプ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)14材質(毛)静電除去ナイロンSC毛幅(mm)4ブラシ長(mm)60
除電ブラシ ソフトm
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等にトラスコ品番287-4091全長(mm)295材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)質量(g)80タイプスタンダード線径(Φmm)0.06毛丈(mm)30材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド毛幅(mm)3表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ωブラシ長(mm)145
静電気除去丸型ブラシ
野宮産業¥3,898税込¥4,2881個当日出荷吸い口の大きさが33~35ミリまでの掃除機の先に付けて使用できます。静電気を取り除きながら吸引する為、細かいゴミもしっかり掃除できます。材質ABS樹脂線径(Φmm)0.07材質(ブラシ部)導電性材・サンダーロン
アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ
スタック¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。セット内容アース線材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維2018年トラスコ掲載ページ3 0550
除電ブラシ
ホーザン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷低電圧帯から高電圧帯までの静電気を除電できる用途の広い除電ブラシ。 汚れても簡単に洗浄できます。 フレームはアルミ製で簡単に切断できます。トラスコ品番373-9996材質ステンレス(ブラシ)長さ(mm)1000質量(g)220毛丈(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
クシ型静電気除去ブラシ
石井ブラシ産業(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷にぎりやすいクシ型で、力が均一にかかります。厚さ(mm)5線径(Φmm)繊維/0.04毛丈(mm)50材質(毛)サンダロン(アクリル系繊維に硫化銅含浸)導電性5.85×10-2)Ω・cm
コンパクトゴールド除電ブラシ(アルミボディ)
スタック¥4,198税込¥4,6181本当日出荷自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。用途各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。トラスコ品番291-5481材質柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)108タイプコンパクト型毛丈(mm)23毛材有機導電性ゴールド繊維毛幅(mm)7表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω/□)ブラシ長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.07
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ
スタック¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。用途印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。材質柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)300毛丈(mm)10表面抵抗値(Ω)体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)7
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ
スタック¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維線径(mm)0.152018年トラスコ掲載ページ3 0547
導電性樹脂柄ハケ型ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
除電ブラシ ハードJ-1
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。トラスコ品番287-4121全長(mm)225材質/仕上柄:鉄毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)50タイプ先曲りJ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)14材質(毛)静電除去ナイロン SC毛幅(mm)4ブラシ長(mm)75
静電クリーニングブラシ 2way
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷静電放電ブラシ。特別に設計された真新しい全体的なクリーニングブラシです。プラモデルやフィギアの見た目を鮮明に保ちます。レコードやオーディオ機器の粉塵や、作業中の削りくずの除去に使用します。静電気を防ぐ静電除電ブラシです。ほこりや破片を引き寄せ小さな角度ブラシが溝などのゴミを劇的に取り除きます。家庭やオフィスなどで電化製品やガジェットの清掃等にも役立ちます。扇型ブラシはマルチレイヤーの形でデザインされ。上下のカーキ色の導電性が蓄積され。静電気を除去して簡単にほこりが落ちるように。設計されています。同時に中間の黒色PBT人工毛は、ほこりを。簡単に除去するように2重構造で設計されています。[保管方法]。角度ブラシが金属製のキャップで閉じられた後で。反対側の扇型ブラシも広がりを抑えるように。カバーを使用して下さい。材質真鍮(BRASS)人造毛、導電性ハンドル(PS)サイズ(mm)50×8×170
静電気除去マット
スタック・アンド・オプティーク¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)240×240質量(g)約11
ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
スタック¥7,698税込¥8,4681個当日出荷自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。トラスコ品番831-4513材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)280質量(g)40毛丈(mm)30抵抗値5.85×10[[の-2乗]]Ωブラシ長(mm)145線径(mm)0.072018年トラスコ掲載ページ3 0546