クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色黒
アズワン品番2-7417-21
ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
色ピンク
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.126
基材ポリオレフィン
伸度(%)190
粘着剤アクリル系
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)13.40
粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)
巻戻し力(N/25mm)3.04
筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
水性・油性ペンで書き込みが可能です。
リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
サイズA4
タイプA4
プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など
色ピンク
テープ幅(mm)50
基材ポリオレフィン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.131
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)3.68
引張強度(N/10mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2
仕様クラス100対応
材質セルロース・水性樹脂ポリマー
サイズA4
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.16
基材PE(ポリエチレン)
粘着剤アクリル系
引張強度(N/10mm)54
コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
アズワン品番1-2466-02
セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。
セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。
手で切断可能。
食品衛生法370号適合
色クリア
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)35
質量(g/巻)69
テープ厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)3.88
引張強度(N/10mm)42.3
トラスコ品番303-5441
質量(g)690
1箱(10巻)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1冊ずつクリーンパックされています。
罫横罫
グレード(目安)クラス1000
オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。
HACCP運用の手助けをします。
オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
仕様チェーン・ペン付き
材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)
替芯61-0684-48
紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。
クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。
リサイクル可能な無塵紙です。
枚数(1冊)250枚
坪量(g/m2)72
金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン))
クリップ標準型
ボディーカラー青
オールステンレスの用箋バサミです。
破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。
マグネットを吸着させることが可能です。
オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
サイズA4
材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他
質量(g)410
替芯61-0684-48
NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。
一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。
よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
色白(透明)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.155
基材ポリエチレンクロス
伸び(%)20
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)5.2
引張強度(N/25mm)100
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)
アズワン品番1-9211-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クリーンルームでの使用に適しています。リサイクル可能な無じん紙です。
サイズA4
トラスコ品番330-0064
質量(kg)1.83
色白
枚数64
罫横罫
密度72g/[[平米]]
表面抵抗値(Ω)1011
アズワン品番1-7170-51
1箱(10冊)
¥7,722
税込¥8,494
当日出荷
触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。
材質本体:PP
タイプインク中綿交換式
1包(250枚)
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。
特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132
インク色3色組(黒・赤・青)
インク油性インク
ペン先径(Φmm)1
1組(3本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
キャスター径(Φmm)50
取扱説明書(1.2MB)
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。
特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132
インク油性インク
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)約13
テープ長さ(m)12.7
基材紙
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤天然ゴム系
特性耐油、耐水、耐酸性
吸水性と保湿性に優れたスポンジを採用したペンクル専用消去具です。
トラスコ品番658-9466
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×83×65
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。
破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型一体式本体
材質金属包含樹脂(PP)
長さ(mm)130
タイプ(クリップ)標準型
インク色黒
アズワン品番4-4528-05
1袋(10本)
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350
材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂
寸法(mm)最大Φ430×450
質量(kg)約4.2
アズワン品番4-468-01
1脚
¥12,740
税込¥14,014
当日出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)12.7
基材紙
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤天然ゴム系
特性耐油、耐水、耐酸性
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)0.1
色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑
長さ(m)5
特性耐冷性、耐熱性
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。
コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして
色白
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.114
材質ポリオレフィン
主な用途梱包用、目印用
粘着力(N/25mm)11.75
使用場所屋内
特性耐薬品性
制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。
厚さ(mm)3
サイズ(適合)A4サイズ
材質(本体)制電PVC(透明)
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。
長さ(m)33
厚さ(mm)0.14
主な用途表示・安全用
特性帯電防止
材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系
使用場所屋内
仕様静電気対策ESDマーク取得
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。