クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。
芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色黒
アズワン品番2-7417-21
ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
色ピンク
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.126
基材ポリオレフィン
伸度(%)190
粘着剤アクリル系
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)13.40
粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)
巻戻し力(N/25mm)3.04
筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
水性・油性ペンで書き込みが可能です。
リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72
サイズA4
タイプA4
プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など
色ピンク
テープ幅(mm)50
基材ポリオレフィン
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.131
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)3.68
引張強度(N/10mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2
仕様クラス100対応
材質セルロース・水性樹脂ポリマー
サイズA4
コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。
アズワン品番1-2466-02
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.16
基材PE(ポリエチレン)
粘着剤アクリル系
引張強度(N/10mm)54
セロテープの素材は植物系で、基材のセロハンは木材パルプから、粘着剤は天然ゴムから作られています。
セロテープはゴミを吸い寄せる静電気はほとんど発生しません。
手で切断可能。
食品衛生法370号適合
色クリア
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)35
質量(g/巻)69
テープ厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)3.88
引張強度(N/10mm)42.3
トラスコ品番303-5441
質量(g)690
1箱(10巻)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1冊ずつクリーンパックされています。
罫横罫
グレード(目安)クラス1000
NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。
一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。
よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
色白(透明)
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.155
基材ポリエチレンクロス
伸び(%)20
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)5.2
引張強度(N/25mm)100
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)
アズワン品番1-9211-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オールステンレスの用箋バサミです。
破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。
マグネットを吸着させることが可能です。
オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
サイズA4
材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他
質量(g)410
替芯61-0684-48
クリーンルームでの使用に適しています。リサイクル可能な無じん紙です。
サイズA4
トラスコ品番330-0064
質量(kg)1.83
色白
枚数64
罫横罫
密度72g/[[平米]]
表面抵抗値(Ω)1011
アズワン品番1-7170-51
1箱(10冊)
¥7,722
税込¥8,494
当日出荷
紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。
クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。
リサイクル可能な無塵紙です。
枚数(1冊)250枚
坪量(g/m2)72
金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。
材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン))
クリップ標準型
ボディーカラー青
オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。
HACCP運用の手助けをします。
オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
仕様チェーン・ペン付き
材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)
替芯61-0684-48
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。
特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132
インク油性インク
エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。
特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。
寸法(Φ×mm)11×132
インク色3色組(黒・赤・青)
インク油性インク
ペン先径(Φmm)1
1組(3本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1包(250枚)
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)約13
テープ長さ(m)12.7
基材紙
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤天然ゴム系
特性耐油、耐水、耐酸性
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)0.1
色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑
長さ(m)5
特性耐冷性、耐熱性
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
キャスター径(Φmm)50
取扱説明書(1.2MB)
丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350
材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂
寸法(mm)最大Φ430×450
質量(kg)約4.2
アズワン品番4-468-01
1脚
¥12,740
税込¥14,014
当日出荷
低発塵性:良質のパルプを厳選し、特殊樹脂を含浸させることにより繊維の脱落を防止。
印刷性:レーザー、インクジェットプリンターに印刷可能。
中性紙:pH値が中性である為、金属腐食(錆・浸食)が少ない。
リサイクル性:離解性のある樹脂である為、通常の古紙と同様にリサイクルが可能。
寸法(mm)210×297
坪量(g/m2)64
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。
破損しにくい一体構造(キャップレス)です。
仕様エレファント型一体式本体
材質金属包含樹脂(PP)
長さ(mm)130
タイプ(クリップ)標準型
インク色黒
アズワン品番4-4528-05
1袋(10本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
テープ厚さ(μm)142±5
抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.8
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)12.7
基材紙
テープ厚さ(mm)0.15
粘着剤天然ゴム系
特性耐油、耐水、耐酸性
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。
長さ(m)33
厚さ(mm)0.14
主な用途表示・安全用
特性帯電防止
材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系
使用場所屋内
仕様静電気対策ESDマーク取得
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。
コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして
色白
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.114
材質ポリオレフィン
主な用途梱包用、目印用
粘着力(N/25mm)11.75
使用場所屋内
特性耐薬品性
制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。
厚さ(mm)3
サイズ(適合)A4サイズ
材質(本体)制電PVC(透明)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。