クリーンルーム用事務用品 :「お好み焼き用ちりとり」の検索結果
クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。
板厚を限界まで落とし軽量化を実現。肉・野菜のカット片の回収に最適です。取込口にR加工を施しゴミ回収をしやすくしました。ちりとりは重ねることが可能で収納場所を取りません。
材質SUS304
質量(kg)約1.25
ハンドル高さ(mm)600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×85
ハンドル厚さ(mm)2
本体板厚(mm)0.8
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。