クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。
用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

467件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラボチェアー LABSIT フットリング付き Bimosラボチェアー LABSIT フットリング付きBimos
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー
仕様フットリング:付き材質背部/ポリアミド、座部/人工皮革、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420キャスターΦ50mm座高(mm)560~810昇降方式ガスシリンダー式
クリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入 アズワンクリーンルーム用ペン 青 滅菌済 10本入アズワン
9,840税込10,824
1袋(10本)
当日出荷
10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。
材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウムインク色アズワン品番3-5951-03
ステンレスガードポール プレート式 カネタ商会ステンレスガードポール プレート式カネタ商会
45,980税込50,578
1個
11日以内出荷
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるステンレスガードポールです。
用途屋内用材質SUS304プレート寸法(mm)250×250×t3.0取付ボルトM12プレート一体型プレート
事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き) コクヨ事務用回転イス クリーンルームチェア(組立サービス付き)コクヨ
49,980税込54,978
1脚
22日以内出荷
クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。) イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ) 昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。 着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。 背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
導電クリーンルームチェア TRUSCO導電クリーンルームチェアTRUSCO
68,980税込75,878
1脚
当日出荷から翌々日出荷
材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタンブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440
アズピュアAGV誘導用磁気テープ アズピュア(アズワン)アズピュアAGV誘導用磁気テープアズピュア(アズワン)
21,800税込23,980
1巻
当日出荷
無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
種別ソフトテープ幅(mm)50寸法(mm×m)50×25アズワン品番3-8847-01
クリーンルームチェアー CRCシリーズ アズワンクリーンルームチェアー CRCシリーズアズワン
33,400税込36,740
1脚
当日出荷
座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
クリーンルームクリップボード TexWipe(テックスワイプ)クリーンルームクリップボードTexWipe(テックスワイプ)
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
種別230×330mmアズワン品番3-6471-01
導電性バインダー アズワン導電性バインダーアズワン
2,770税込3,047
1枚
当日出荷から翌々日出荷
静電気対策エリアでの書類の保管・記録に適しています。
クリンルーム用腕章 TRUSCOクリンルーム用腕章TRUSCO
919税込1,011
1枚
当日出荷
役職や部署など色分け区別が可能です。
用途クリーンルーム内作業。材質ポリエステル幅(mm)380高さ(mm)94質量(g)12抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω2018年トラスコ掲載ページ10 1078
導電性クリーンチェアー ケニス導電性クリーンチェアーケニス
49,980税込54,978
1脚
6日以内出荷から22日以内出荷
クラス100(メーカー基準)対応のクリーンルームチェアーです。
ダークグレー張地導電性ビニールレザー機構ガス圧上下調節、キャスター付グリーン購入法適合
スタンドワークチェアー(クリーンルーム用) エスコスタンドワークチェアー(クリーンルーム用)エスコ
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。 脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。
ホワイトエスコ品番EA956XW-31材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション幅(mm)【脚】直径360寸法(mm)400×290×550~745(H)質量(kg)10
養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m アキレス養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50mアキレス
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
テープ幅(mm)100テープ長さ(m)50トラスコ品番849-9861質量(kg)1.6基材セイデンF特性帯電防止、防炎
導電性クリアファイル STNファイルB5 アキレス導電性クリアファイル STNファイルB5アキレス
49,980税込54,978
1箱(100枚)
翌々日出荷
サイズB5トラスコ品番516-1126質量(kg)1.9
ウルトラテープ#6570(セロテープ代用タイプ) アズワンウルトラテープ#6570(セロテープ代用タイプ)アズワン
9,620税込10,582
1個
翌々日出荷
袋等の封止めに適しています。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
アズワン品番9-5313-01材質ポリエステル透明寸法3/4″×66m粘着力335g/cm
ウルトラテープ#2149(導電対策用) アズワンウルトラテープ#2149(導電対策用)アズワン
6,830税込7,513
1個
翌々日出荷
静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質ポリエステル粘着力300g/cm抵抗値1×106Ω
クリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN) アズワンクリーンルーム用無塵紙・厚手(OKクリーンRN)アズワン
18,909税込20,800
1ケース(250枚×5冊)ほか
翌々日出荷
250枚単位でクリーンパックしています。
クリーンルームチェア アズワンクリーンルームチェアアズワン
69,900税込76,890
1個
翌々日出荷
導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
仕様クラス100対応導電性能108Ω以下材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバーキャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
CRラミネートフィルム(帯電防止) アズワンCRラミネートフィルム(帯電防止)アズワン(1件のレビュー)
13,266税込14,593
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。 摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。 電子部品への静電気による影響を低減化します。 接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。
材質PETフィルム・特殊導電層
カラーテープ 巾20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)カラーテープ 巾20mm 5m巻TGK(東京硝子器械)
851税込936
1巻
3日以内出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
帯電防止クリアファイル 50枚 桜井帯電防止クリアファイル 50枚桜井
13,980税込15,378
1冊
当日出荷
クリーンルー内での書類管理、および静電気対策に適したクリアファイルです。 一般のクリアファイルと異なり静電気が発生せず、ゴミを寄せ付けません。 特殊な金属イオン結合樹脂を使用。 帯電防止シールが貼ってあり、一般のファイルとの判別が容易です。
サイズA4
超低温耐アルコールマーカー SCIENCE-Marker(TM) SM-1シリーズ GA International超低温耐アルコールマーカー SCIENCE-Marker(TM) SM-1シリーズGA International
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
ペン先が細く小スペースへの書き込みが可能です。乾燥後は耐水性・耐アルコール性となり、アルコール清拭する実験器具などへの書き込みに適しています。
適合温度(℃)インク:-196ペン先径(Φmm)0.7
快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ アズワン快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズアズワン
43,700税込48,070
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
座り心地よいウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)キャスター(mm)導電性(双輪Φ50電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
帯電防止ポーチ C342シリーズ アズワン帯電防止ポーチ C342シリーズアズワン
2,277税込2,505
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルームに小さな荷物を持ち込みたいときに使用可能な帯電防止仕様です。アームフックがついているので持ち運びしやすいです。ジッパー式のため、中身をしっかり格納できます。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)表面抵抗値(Ω)<1.0×10^4~<1.0×10^6
スタクリンサーマルNK DEシリーズ 桜井スタクリンサーマルNK DEシリーズ桜井
47,980税込52,778
1箱(40本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
無塵紙タイプの感熱紙です。
密度(g/cm3)50
セキュリティテープ MTシリーズ アズワンセキュリティテープ MTシリーズアズワン
3,790税込4,169
1巻
翌々日出荷
開封が一目で分かるテープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。
材質PETテープ幅(mm)48テープ長さ(m)50
クリーンペーパー A4 アズワンクリーンペーパー A4アズワン
4,090税込4,499
1袋(250枚)
翌々日出荷
リサイクル可能な無塵紙を使用しています。リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
材質セルロース・水性樹脂ポリマーブルーサイズA4グレードクラス100対応密度(g/cm3)72アズワン品番1-039-11
チェア_導電タイプ サンワサプライチェア_導電タイプサンワサプライ
69,980税込76,978
1台
16日以内出荷
仕様張地:導電ビニールレザークッション材:座面/モールドウレタン、背面/ウレタンフォーム部材:座面、背もたれ部/スチール・ポリプロピレン、脚部/スチール仕様/ガス圧リフト装置付、ロッキング機能、導電キャスター(ステンレスフレーク使用ウレタン巻き相輪)装備梱包/1個口座面部耐荷重量/100kg最近、帯電した人体やチェアからの放電によって、OA機器や精密部品の品質に大きな被害を与える静電気障害が問題になっています。こうした静電気を確実に除去するために開発されたのが導電チェアとクリーンルームチェアです。・作業者のアース経路を確保することが出来る導電レザーにより、人体への 帯電が極めて微量なチェアです。・ステンレスフレーク使用のウレタン巻き双輪ウレタンキャスターによって、 優れた導電性を発揮します。・ガス圧リフト装備で座面の上下可動が簡単に出来ます。※受注発注商品です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●出荷形態備考:受注発注商品●個口数:1個口●主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし●キャスターの有無:あり●脚幅:約570mm●製品最大サイズ_D:約570mm●背もたれ機能:背もたれロッキング●カテゴリ:導電チェア材質張地/導電ビニールレザー主要成形部品/スチールクッション材/座面:モールドウレタン、背面:ウレタンフォームキャスター/ウレタンブラック、背もたれ:ブラック寸法H(mm)背もたれ:約295材質(キャスター)導電キャスター張地背面:布(ポリエステル)、座面:布(ポリエステル)背もたれロー寸法D(mm)座面:約450寸法W(mm)背もたれ:約435、座面:約460機能ロッキング座面高さ(mm)約420、最大:約500材質(座面)モールドウレタン生地PVCレザー総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック組立人数1色(座面)ブラック
LAN付軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付 富士通LAN付軽量スリムキーボード クリーニング用ブラシ付富士通
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
タッチパッド搭載、LANインターフェース付、MAC Address Pass Through機能対応
仕様●アスベスト:非含有●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-15
超透明OPPテープ 48mm×50m 箱販売10巻セット 紺屋商事超透明OPPテープ 48mm×50m 箱販売10巻セット紺屋商事
2,998税込3,298
1箱(10巻)
8日以内出荷
軽中量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。 重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。 ※電気絶縁や人体に貼るなど用途以外の使用しないでください。 ※保管の際は、直射日光・高温多湿を避け、テープを平らにしてください(変形します)。 ※冬場の低温時には、粘着力が発揮しにくいので、10℃以上の環境でご使用いただくか、よくテープを圧着してください。
仕様●カラー:超透明●幅(mm):48●長さ(m):50●厚み(mm):0.05●入数(巻):10●基材:OPPフィルム●粘着剤:アクリル系●粘着力(N/10mm):1.93●引張強度(N/10mm):19.7アズワン品番68-2013-15
カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入共和[輪ゴム・ゴムバンド]
27,980税込30,778
1箱(50巻)
7日以内出荷
透明度に優れており、外装ケースの表示を鮮明にします。 しっかりとした厚みがあり、重梱包用に適しています。
仕様●サイズ(幅×長さ):50mm×50m●厚み:0.09mm●基材:OPP●粘着剤:アクリル系●RoHS2指令対応品(2023年11月時点)●包装:1巻/ピロ包装アズワン品番67-9283-98
滅菌済ラボマーカー 黒 アズワン滅菌済ラボマーカー 黒アズワン
2,390税込2,629
1本
翌々日出荷
速乾性の耐IPA(イソプロピルアルコール)インクを使用しています。ガラス、金属、陶器製のラボ用品にも書くことができます。
アズワン品番1-3862-21
クリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズ ノーリツイスクリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズノーリツイス
29,980税込32,978
1個
19日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)質量(kg)5.2サイズ610×610×485~665mmキャスターナイロン製(双輪)アズワン品番2-8218-14昇降方式座部:ガススプリング
メタルディテクトボールペン ノック式用替え芯 10本入 100-Iシリーズ Detectametメタルディテクトボールペン ノック式用替え芯 10本入 100-IシリーズDetectamet
4,390税込4,829
1袋(10本)
翌々日出荷
仕様ノック式用替え芯ボール径(Φmm)1インク黒、タイプ:Gelアズワン品番4-4528-32
ストレートタイプ 積水樹脂ストレートタイプ積水樹脂
14,980税込16,478
1巻
7日以内出荷
耐久性・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。省施工・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。施工性・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、 施工スピードや仕上がり感がアップしました。磁力アップ・金属箔複合により磁力がアップするため、 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
130x 71cm ひざ掛け クリーンルーム用 エスコ130x 71cm ひざ掛け クリーンルーム用エスコ
8,040税込8,844
1枚
翌日出荷
防塵性、静電対策に優れるクリーンウェアの生地で作られたひざ掛けです。ボタン止めで簡単に着脱できます。サイズ調整可能な3か所のホックにより、腰に巻いて使えます。防塵性、静電気対策に優れるクリーンウェアと同じ素材を採用しておりますので、クリーン環境でも安心してご使用頂けます。
仕様●サイズ:約130×71cm●材質:ポリエステル(導電糸入り)、ウレタンフォーム●重量(g):300アズワン品番65-9253-43
isshoni.ノート デスク 横罫 ダイゴーisshoni.ノート デスク 横罫ダイゴー
349税込384
1冊
当日出荷
リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。横罫6mm幅になり、文頭を揃えたり、線を引くガイドにできます。
仕様●色:グレー●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):123●横(mm):180●厚さ(mm):3●原産国:日本●コード番号:378-2192アズワン品番67-2316-41
isshoni.ノートデスク厚 方眼 ダイゴーisshoni.ノートデスク厚 方眼ダイゴー
799税込879
1冊
5日以内出荷
リモートワークやカフェでの仕事に”一緒に”使える、狭いスペースに置ける横型ノートです。パソコン前にぴったり置けるサイズです。使いやすい5mm方眼です。方眼の左側にはコンポジションライン入りです。
仕様●色:ブラック●タイプ:PC15インチ対応●縦(mm):124●横(mm):180●厚さ(mm):9●原産国:日本●コード番号:378-2184アズワン品番67-2316-34
クリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ アズワンクリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズアズワン
1,690税込1,859
1冊(50枚)
6日以内出荷
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-45
345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付 エスコ345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付エスコ
8,170税込8,987
1台
翌日出荷
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。2段階調整が可能なスタンド付きです。
仕様●電波到達距離:約10m●インターフェイス:Bluetooth Ver5.1 Class 2●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 Android 7~11●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●キー数:102キー●キーピッチ:19mm(文字キー以外は除く)●キーストローク:2.0±0.1mm●キー配列:日本語●キースイッチ:パンタグラフ●充電時間:3時間●動作力:50±20g●連続動作時間:165時間アズワン品番65-9280-22
クリーンルーム用事務用品