形鋼用配線・配管部材 :「アカギ エイム」の検索結果

一般形鋼用管支持金具とは、鉄骨構造の建物の梁など、一般構造用型鋼材と呼ばれるH鋼材やI鋼材に組み付けて、配線のためのレールや11配管金具、照明器具などを吊す金具を取り付けるための部品。取り付け可能な厚さと、荷重がかかる方向とその大きさに考慮して、最適なものを選びます。取り付ける際に、締め付けボルトを締めすぎると、金具自体が口開き状態になってしまい、保持力が弱くなる場合がありますので、締めすぎないように注意してください。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 タイプ傾斜対応タイプ 材質/処理有色クロメートめっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重100~150kg 表面処理有色クロメートめっき仕上げ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 吊ボルト径W3/8 シルバー 適合フランジ厚(mm)1~25
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 吊ボルト径W3/8 タイプ固定タイプ 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重100~150kg 材質/処理SUS304
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。 タイプ傾斜対応タイプ 材質/処理SUS304 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重100~150kg 材質SUS304
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 タイプ複合傾斜対応タイプ 材質/処理有色クロメートめっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重100~150kg 表面処理有色クロメートめっき仕上げ
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。 吊ボルト径W3/8 タイプ固定タイプ 適合フランジ厚(mm)1~15 許容静荷重70~100kg 材質/処理SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具 吊ボルト径W3/8 表面処理有色クロメートめっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)7~12
1個
299 税込329
当日出荷

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。 タイプ複合傾斜対応タイプ 材質/処理SUS304 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重70~100kg 材質SUS304
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギエイム
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)1~25
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギエイム
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 適合フランジ厚(mm)1~25 吊ボルト径W3/8
1個
249 税込274
翌々日出荷

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)2.0 寸法A(mm)23 寸法B(mm)6 適合フランジ厚(mm)1~15 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
169 税込186
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8 適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)