電動工具攪拌機/バイブレーター :「友定」の検索結果
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
関連キーワード
商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)100
付属品羽根
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)60
出力(kW)0.4
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35
トラスコ品番463-0220
全長(mm)700
質量(kg)65
電源(V)単相100
全幅(mm)650
全高(mm)750
深さ(mm)255
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)600
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
インバータ制御をはじめ3点ポンピングローラーの採用など高機能を凝縮したスクイーズポンプです。
インバータのつまみひとつで吐出量を無段調節することが出来ます。
用途土木建築材の搬送に、廃液の排水処理に
電源(V)三相200
セット内容標準付属品一式
材質スチール
無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。
トラスコ品番851-0841
寸法(mm)880×330×190
全長(mm)850
質量(kg)3.6
出力(W)1100
出力(kW)1.1
電源(V)100
消費電力(W)1100
対応材質モルタル
定格電流(A)11
電源コード(m)2.8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700
アズワン品番64-8725-25
羽根径(Φmm)150
1本
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
用途モルタルの混練に。
トラスコ品番758-3681
全長(mm)650
質量(kg)65.0
出力(kW)0.55
容量(L)70
電源(V)単相100
全幅(mm)700
全高(mm)800
対応材質モルタル
深さ(mm)300
電源コード(m)3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42
ドラム口径(Φmm)650
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
無段変速で作業効率アップです。
グラウト材・レベリング材用です。
かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)
1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。
トラスコ品番853-6640
セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本
寸法(mm)880×330×190
材質/仕上ゴム・樹脂・スチール
質量(kg)3.6
出力(W)1100
電源(V)100
定格電流(A)11
電源コード(m)2.8
アズワン品番64-8725-26
羽根径(Φmm)140
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。
容量(L)50
出力(kW)0.2
モーター出力(kW)0.2
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30
トラスコ品番463-0246
全長(mm)800
質量(kg)50
電源(V)単相100
電圧(V)100
全幅(mm)540
全高(mm)900
深さ(mm)520
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)350
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
対応材質モルタル
電源(V)単相100
電源コード(m)2.8
パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に
トラスコ品番758-3753
全長(mm)982
出力(kW)0.75
全幅(mm)542
全高(mm)634
全揚程(m)10
深さ(mm)400
吐出量(L/min)0~17.5
吐出口G型カップリング(40A)
ドラム口径(Φmm)512
ホッパー容量(L)32
25kgセメント一袋練りです。
小型でも強力なモーターです。
取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
用途モルタルの混錬
容量(L)70
出力(kW)0.55
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42
トラスコ品番851-0824
材質スチール
全長(mm)650
電源(V)100
全幅(mm)700
全高(mm)1000
深さ(mm)300
ドラム口径(Φmm)680
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
容量(L)70
出力(kW)0.55
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42
トラスコ品番758-3681
全長(mm)650
質量(kg)65
全幅(mm)700
電源単相100V
全高(mm)800
深さ(mm)300
電源コード(m)3
ドラム口径(Φmm)680
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)100
出力(kW)0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41
トラスコ品番463-0238
全長(mm)900
質量(kg)80
電源(V)単相100
全幅(mm)800
全高(mm)810
深さ(mm)330
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)760
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。