クランプメーター :「ACアダプタ 5v」の検索結果

クランプメーターとは、主に電流の測定に使われる測定用品。架線電流計と呼ぶこともあります。先端部のクランプと呼ばれる輪になった部分で電線を挟み込んで使用するため回路を切断することなく安全に電流を測定することが可能です。交流専用と交流・直流両用と、ごく微小な漏れ電流を測定するものとに大別されます。いずれも電流そのものを測定するのではなく、電流発生時の磁場の変化を測定値として検出するのが特徴です。使用にあたっては、適切な電圧に沿ったものを選びます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)ディスプレイユニット
エコ商品
CT7000シリーズ・カレントセンサに電源供給、信号出力 測定値と一緒に周波数や出力レートのデュアル表示 ロガーやメモハイへ4つの形式で出力可能 (波形, 実効値, ピーク, 周波数) 単3電池/ACアダプタ/外部DC電源駆動。
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、プロテクタ(本体に装着)×1、取扱説明書×1 質量(g)220(プロテクタ付、電池装着時) 電源単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間: 16 h (バックライトOFFかつ出力WAVEまたはRMS時、CT7600s使用時)、定格電力2.5 VAまたはACアダプタ9445-02 (AC 100~240Vフリー)、 または外部電源 DC 5~15 V、定格電力2.5 VA 測定項目直流(DC)、交流(AC)、直流+交流(DC+AC)、周波数(Hz) 出力方式WAVE、RMS、PEAK、FREQ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×163×37 機能オートレンジ、起動時ゼロアジャスト、解析表示、フィルタ、出力増幅、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、設定保存、キーロック アズワン品番64-4013-37 出力更新時間PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 sFREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s(WAVE, RMSはアナログ出力) RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタAC、DC+AC: 5000カウントにて3以下、6000カウントにて2.5以下 検出時間(ms)2以上 (PEAK MAX / PEAK MINおよびPEAK出力時)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

HIOKI(日置電機)ワイヤレスクランプロガー
エコ商品
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に 選べる電流センサ8種類 配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる 電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能 設置スペースを気にしない小型2chモデル 測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) 記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算 付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 チャンネル数2ch(GND共通) 適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m 連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時 機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン 測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる) 測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません) 測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算) 記憶容量1チャネルあたり50万データ 表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など RoHS指令(10物質対応)対応 記録モード瞬時値、平均値、最大値記録 記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)