クランプメーター :「a7 ケース」の検索結果
挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。
コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
付属品携帯ケース、ワイヤレスアダプタZ3210
セット内容リーククランプメータ CM4001とワイアレスアダプタ Z3210
幅(mm)37
高さ(mm)160
質量(g)115
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)27
電源単4アルカリ乾電池(LR03)×1
適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326
測定方式真の実効値方式(True RMS)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×160×27
連続使用時間(時間)約32
測定周波数範囲(Hz)40~999.9
表示範囲ゼロ表示:5カウント以下
交流電流(A)【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)
表示更新レート5回/秒
クランプ径(Φmm)24
交流電流【確度規定範囲】0.6mA~600A、【表示範囲】0mA~600A、【レンジ/確度】60mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600mA/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、6A/1.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、60A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)、600A/2.5%rdg±5dgt(45Hz-66Hz)
外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大7mA(6Aレンジ以下)、最大4A(60Aレンジ以上)
保存温度範囲(℃)-10~65
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
測定可能導体径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)
クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超 、6000カウント以下3
ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)
使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。クラス最高の測定帯域と高確度を両立。AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長3m
用途EV インバーター装置の研究開発、リアクトル・トランスの損失評価
仕様最大入力電流:ディレーティング範囲以内、±1000Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)
付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1, カラーラベル(チャネル識別用) ×1, 使用上の注意 ×1
質量(kg)1.05
寸法139 W × 120 H × 52 Dmm
電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390またはセンサユニットCT9555, CT9556, CT9557経由で供給
ケーブル長(m)3
出力電圧レート:4 mV/A ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。
定格電流(A)AC/DC500
周波数帯域(MHz)振幅:DC~4(CT6904A-1:2MHz)、位相:DC~1
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃, 80% rh以下 (結露しないこと)
直線性±5ppm Typical (23℃)
定格電力(VA)最大:7 以下 (500 A/55 Hz測定, ±12 V電源時)
測定可能導体径(Φmm)32以下
基本確度DC(±0.025%rdg.±0.007%f.s.,位相規定無し)、45Hz≦f≦65Hz(±0.02%rdg.±0.007%f.s.,±0.08°)、1MHzまで規定
最大定格電圧(V)対地間:1000 CAT III
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。