クランプメーター :「計測器」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定の多機能型 いままでにない超ロープライス IEC-1010-1・EMCD準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(CT) 直流電圧(V)300m~500(5レンジオート) 機能OL表示、データホールド その他の機能OL表示、データホールド サンプルレート(回/s)2 電池寿命(連続時間)約50 CT窓径Φ40mm 安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠 最小分解能0.01A
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニサイズAC/DCクランプの低価格を実現しました。
トラスコ品番268-5696 幅(mm)44 高さ(mm)148 奥行(mm)20 電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 最大測定導体径(Φmm)Φ30
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

0.1A~300Aまで電線を切断することなく交流電流が測定できるクランプメーターです。 デジタル技術の成果により、小型、軽量化に成功した世界最小のクランプメーターです。 目のとどかない場所での測定に威力を発揮するデータホールド機能があります。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)23(CT) 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC30A/300A 確度交流電流:±1.2%rdg±10dgt 最小分解能0.01A
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。 トラスコ品番321-4273 最大表示3200カウント 検波方式平均値整流(MEAN) リーク電流(mA)30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

AC 30/300 mA、30/150 Aの2レンジマニュアル CT内径 Φ33 mm 最小分解能 0.01 mA オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)33(CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC 30 mA/300 mA/30 A/150 A 確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt 最小分解能0.01mA
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型・軽量タイプです 計測容易なスリムなCT部です
用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。 トラスコ品番160-4526
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4290 質量(g)100 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属) 交流電圧(V)500 抵抗(Ω)3000 直流電圧(V)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193 交流電流(A)300 最大表示3200カウント 検波方式平均値整流(MEAN) 最大測定導体径(Φmm)40
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品単4マンガン電池、キャリングケース、取扱説明書 内径(Φmm)(CT)74×80 出力DC 100mV(各レンジのフルスケール) 分解能(最小)0.01A 機能データホールド・記録計出力 測定レンジAC 20A/200A/1800A 確度(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

多機能搭載低価格クランプ・メータ IEC61010-1,CAT III600V準拠
付属品ハードケース、テストリード トラスコ品番838-4969 寸法(mm)69(W)×210(H)×34(D)mm 測定範囲交流電流:0~6/15/60/150/600A交流電圧:0~300/600V直流電圧:0~60V抵抗:0~1KΩ/100KΩ温度:専用プローブにより-50℃~200℃ CT窓径40mm 許容誤差電流・電圧:フルスケールの±3.0%以下抵抗:目盛長の±3.0%以下
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計 高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示 最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品電池、キャリングケース、ベルト 出力DC300mV(各レンジのフルスケール) 機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ 測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000A CT窓径108×128mm 確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt 最小分解能0.1mA
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

AC 30/300 A の2レンジオート CT内径 Φ33 mm 最小分解能0.01 A オートパワーオフ機能付 データホールド機能付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)33(CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジAC 30 A/300 A 確度(交流電流)±1.2%rdg±10dgt 最小分解能0.01A
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番321-4311 最大表示9999カウント 検波方式平均値整流(MEAN)
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷

マルチ計測器計測器
多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ。低価格でIEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠。周波数測定機能。ワンタッチ0調
付属品電池、キャリングケース、テストリード 質量(g)約400(電池含まず) 電源単4マンガン電池 × 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×240×34 機能データホールド、オートパワーオフ、電池消耗表示、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジ交流電流:AC 40A / 400A / 2000A、直流電流:DC 40A / 400A / 2000A、交流電圧:AC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、直流電圧:DC 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V、抵抗:400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4000kΩ / 40MΩ、導通チェック :400Ω(約 40Ω以下ブザー音)、ダイオードテスト:3V、周波数:100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1000kHz 安全規格IEC1010-1 CAT Ⅲ 600V準拠 確度【交流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt、【直流電流】40Aレンジ:±2.0%rdg ±8dgt・400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg ±8dgt 内径(mm)CT:Φ55 使用回路電圧600 V以下 最小分解能0.01 A
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1 セット内容電池、キャリングケース、取扱説明書 幅(mm)138 高さ(mm)237 質量(g)約650 奥行(mm)46 内径(Φmm)74×80(CT) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46 フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減) サンプルレート(回/s)2 交流電流(A)20m/200m/2/20/200/1000 リーク電流(mA)20/200 最小分解能0.01mA
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型・軽量タイプです。計測容易なスリムなCT部です。オートパワーオフ機能付です。データホールド機能付です。
幅(mm)54 高さ(mm)152 奥行(mm)23 電源ボタン電池LR44×2個(付属) 交流電圧(V)- 抵抗(Ω)- 直流電圧(V)- コード206-3933 交流電流(A)30/300 直流電流(A)- アズワン品番64-8603-04
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。 自由に曲げられるフレキシブルセンサー ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A~2500A クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)
付属品電池、キャリングケース 内径(Φmm)(CT)200 分解能(最小)0.001A 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A 確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

DCinACクランプメーター マルチ計測器 動画あり
世界初!交流電路の微少直流成分を検出可能。 系統連系規定に記載されている「系統に流出する直流成分の割合をパワーコンディショナ定格出力電流の1%以内にすること」を確認することができます。 AC電流中の微少DC電流値を測定でき含有率を%表示。 通常のクランプメーター同様にAC150Arms、DC150Aの測定も可能。 交流電流は真の実効値検波を採用。 IEC1010-1CATⅡ600V準拠。
仕様AC中DC含有率%表示 付属品電池、キャリングケース、テストリード 内径(Φmm)(CT)23 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 確度(交流電流)15A±1.0%rdg±5dgt、150A±2.0%rdg±5dgt
1台ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 オートパワーオフ機能 幅広い計測(0.01mA~300A)も可能
仕様許容誤差±1.2%rdg±5dgt最小表示値10μAレンジ切替2レンジオートCT窓径Φ40mm電源LR-44(連続約100時間) オートパワーオフ機能付寸法・重量64(W)×162(H)×23(D)mm 約120g測定範囲0~30mA・300mA/30A・300A付属品ソフトケース
1台ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時) トラスコ品番838-4968
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時) トラスコ品番838-4967
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

貫通式漏れ電流計測用ZCTセンサー
仕様適用電流AC0.01mA~50A公称変流比2000:1適用周波数10~500Hz推奨負担抵抗値1~200Ω装着できる電線径最大Φ20mm耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約4m Φ4単芯シールド線 Y圧着端子寸法・重量39×41×17mm 約160g
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

マルチ計測器クランプリーカー
エコ商品
CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能。漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定。約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能。表示値の最大値を保持するMAXホールド機能。測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替。読み取りやすい大画面表示
付属品電池、キャリングケース 質量(g)約650 内径(Φmm)CT:74×80 スイッチフィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット 電源単4アルカリ電池×3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46 機能オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド 測定レンジAC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto 交流電流確度:±2.0%rdg±5dgt ホールドMAX:表示値の最大値を保持 グリーン購入法適合 最小分解能0.01mA
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

AC/DCミニクランプメータで初めてMAX/MINホールド機能付、DC電流レンジでのワンプッシュ0調 ミニタイプで電流・電圧・抵抗測定可能な多機能型 IEC1010-1・EMC準拠品
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、テストリード×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)30(CT) 直流電圧(V)600 機能データホールド、最大値/最小値ホールド 測定レンジ交流電流:AC 600A/1000A、直流電流:DC 600A/1000A、交流電圧:AC 600V、直流電圧:DC 600V、抵抗:600Ω 直流電流(A)600/1000 CT窓径Φ30mm 安全規格IEC1010-1 CATⅡ600 V準拠 確度【交流電流確度】600Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、1000Aレンジ:±3.0rdg±8dgt 最小分解能0.1A
1セット
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニサイズでAC/DC400Aまでのワイド計測、インバーター等波形の歪んだ電路での電流管理に最適 直流電流計測での0調整はワンプッシュで簡単
仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt 付属品電池、ソフトケース 内径(Φmm)(CT)30 分解能(最小)0.01A 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V
1台ほか
41,980 税込46,178
15日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時) トラスコ品番838-4966
1個
15,980 税込17,578
23日以内出荷

通産省「高調波抑制対策ガイドライン策定について」に最適 クランプするだけで簡単に25次迄の高調波測定が可能 真の実効値(RMS)での電流・漏れ電流計測
仕様(高調波電流)各レンジ:基本波~25次高調波、(高調波電圧)各レンジ:基本波~25次高調波 付属品電池、キャリングケース、テストリード 内径(Φmm)(CT) 分解能(最小)0.1mA 機能データホールド、オートパワーオフ、実効値測定(RMS) 確度(交流電流)400mA/4A/40A ±1.0%rdg±8dgt・300A ±1.0%rdg±1%F.S
1台
99,980 税込109,978
34日以内出荷

自在に曲げられるフレキシブルCT。外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
付属品単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書 質量(g)本体/約350、CT/約250 内径(Φmm)CT:210 出力DC300mV 電源単3アルカリ電池×6本 ケーブル長(m)2 交流電流レンジ:1000mA/10A/100A/1000A アズワン品番64-8296-70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53 最小分解能0.1mA
1個
129,800 税込142,780
48日以内出荷

1セット
49,980 税込54,978
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1 内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT) 機能データホールド、オートパワーオフ サンプルレート(回/s)2 測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm 確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値 最小分解能0.01mA
1セット
73,980 税込81,378
85日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部からの電源供給により長時間の計測・記録が可能 AC電流とDC電流を同時に検出 AC大電流の中の微少DC電流を検出可能 内径200mmのフレキシブルセンサー 幅広い測定レンジ(AC/DC 1000Aまで)、クランプしづらい場所でも使える優れた使用性 交流電流は真の実効値検波を採用
付属品収納ケース 内径(Φmm)(CT)200 電源(V)DC12 機能実効値測定(RMS) 測定レンジ(交流電流/直流電流)10A/100A/1000A 確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300~2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A~2500A ±10.0%rdg±10dgt
1台
269,800 税込296,780
92日以内出荷