クランプメーター :「電池 収納ケース」の検索結果
クランプメーターとは、主に電流の測定に使われる測定用品。架線電流計と呼ぶこともあります。先端部のクランプと呼ばれる輪になった部分で電線を挟み込んで使用するため回路を切断することなく安全に電流を測定することが可能です。交流専用と交流・直流両用と、ごく微小な漏れ電流を測定するものとに大別されます。いずれも電流そのものを測定するのではなく、電流発生時の磁場の変化を測定値として検出するのが特徴です。使用にあたっては、適切な電圧に沿ったものを選びます。
商品豆知識
収納ケース付
変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。
電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。
暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50~60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VAC
アズワン品番65-2167-33
1個
¥8,600
税込¥9,460
翌日出荷
仕様収納ケース付
サイズ178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)
表示液晶、6000カウント
周波数40/1000Hz
機能データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート
使用温湿度範囲0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)
電池寿命約70時間(アルカリ電池使用のとき)
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。