クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)エスコ翌日出荷
仕様収納ケース付サイズ178(W)×30(D)×324(H)mm (テストリード除く)表示液晶、6000カウント周波数40/1000Hz機能データホールド、オートパワーオフ、 バックライト、LEDライト付、 真の実効値校正可サンプリング3回/秒レンジ切替オート使用温湿度範囲0/+40℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10/+60℃、80%RH以下 (但し、結露のないこと。電池を含まず)電池寿命約70時間(アルカリ電池使用のとき)