クランプメーター :「電池 単4」の検索結果
クランプメーターとは、主に電流の測定に使われる測定用品。架線電流計と呼ぶこともあります。先端部のクランプと呼ばれる輪になった部分で電線を挟み込んで使用するため回路を切断することなく安全に電流を測定することが可能です。交流専用と交流・直流両用と、ごく微小な漏れ電流を測定するものとに大別されます。いずれも電流そのものを測定するのではなく、電流発生時の磁場の変化を測定値として検出するのが特徴です。使用にあたっては、適切な電圧に沿ったものを選びます。
関連キーワード
商品豆知識
仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生
寸法(mm)199×62×40
電圧(V)AC/DC:6~600
抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)
動作環境-10~50℃/湿度75%以下
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)
導通テスト30Ω以下
保管温度(℃)-15~60℃
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様Authorizations、T V:CE:CSA
外形寸法(mm)210×100×42
保護等級IP40
バッテリー単四乾電池×3
保証期間2年
安全規格CATⅣ600V
保管温度(℃)-15~60
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥22,980
税込¥25,278
18日以内出荷
ボタン操作なしで電圧・電流・相回転・抵抗・導通を自動機能切替します。
LEDライト付きです。
相回転確認機能付きです。
アコースティック音はAC50V以上、DC120V以上で発生します。
用途電気保全設備
垂直開閉式ジョータイプです。
突入電流測定に適しています。
最大/最小/平均値表示機能付きです。
温度測定可能です。
Bluetooth機能付きです。
用途電気保全設備
温度(℃)-20~500
バッテリー単四×3
仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生
寸法(mm)199×62×40
電圧(V)AC/DC:6~600
抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)
動作環境-10~50℃/湿度75%以下
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)
導通テスト30Ω以下
保管温度(℃)-15~60℃
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
寸法(mm)250×95×40
タイプ真の実効値
表示4000カウント
機能ホールド、 最大・最小値・平均値
レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード)・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
動作環境0~50℃/湿度80%以下
ダイオード2.5V
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)
導通テスト30Ω以下
電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600
保管温度(℃)-10~60
寸法(mm)250×95×40
タイプ真の実効値
温度(℃)-20~500
表示4000カウント
機能ホールド、 最大・最小値・平均値
レンジ交流電圧:4/40/400/600V、直流電流:400μA(テストリード) ・400A(クランプ) 、抵抗: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、静電容量:51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
動作環境0~50℃/湿度80%以下
ダイオード2.5V
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)
導通テスト30Ω以下
電圧レンジ(V)直流:4/40/400/600
保管温度(℃)-10~60
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様位相:±5%+5digi(t 10A以上)
寸法(mm)250×95×40
タイプ真の実効値
温度(℃)-20~500
表示6000カウント
機能ホールド、 最大・最小値・平均値
レンジ交流電圧:600mV/6/60/600V、直流電流:600μA(テストリード)・600A(クランプ)、抵抗:60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ、静電容量:6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
動作環境0~50℃/湿度80%以下
ダイオード2.5V
安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
確度直流電圧:±(0.8%rdg+3digit)、交流電圧:±(1.0%rdg+3digit)、直流電流:±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)・±(1.5%rdg+5digit)/クランプ:±(2.0%rdg+5digit)、抵抗:±(1.5%rdg+3digit)、静電容量最高:±(1.5%rdg+5digit)
導通テスト30Ω以下
電圧レンジ(V)直流:0.6/6/60/600
保管温度(℃)-10~60
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。