クランプメーター :「計測器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 周波数特性50~500Hz 電池寿命(時間)連続約50(アルカリ電池) 表示桁数4000 サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流40/400 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm)10×34 関連資料単品カタログ(0.32MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能 ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別クランプメータ 周波数(Hz)(電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×50×28 直流電圧(V)400/600 周波数特性ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5) 電池寿命(時間)連続約150(マンガン電池) 表示桁数4000 サンプルレート(回/s)2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm)10×34 関連資料単品カタログ(0.29MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)